BAHCO DOORSLAG 3MM SB SB3734BM-3
Centerpunt staal 2C greep SB373BM
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:SB3734BM-3
Rubix:10082112
EAN:7314150270996


Technische samenvatting
| Materiaal mantel | staal |
|---|---|
| Diameter handvat | 3 mm |
| Totale lengte | 155 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO DOORSLAG 3MM SB SB3734BM-3
Centerpunt Bahco SB3734BM-3 (stalen uitvoering) met 2-component greep. Precisie markeren voor boren en montage.
Sterke punten
•Parallel pin punch with guard
2-component handle for increased safety
End hardness 56-58 HRC
Strike end hardness 56-58 HRC
Retail packaging
2-component handle for increased safety
End hardness 56-58 HRC
Strike end hardness 56-58 HRC
Retail packaging
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Materiaal mantel | staal |
| Diameter handvat | 3 mm |
| Totale lengte | 155 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,34 excl. BTW
/ stuk
€ 10,09 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden