Referenties
Metabo:613069000
Rubix:19091865
EAN:4007430240743




Technische samenvatting
| Schijfdiameter | 125 mm |
|---|---|
| Rotatiesnelheid | 10500 rpm |
| Gewicht | 2,1 kg |
Productdetails : METABO PLATKOP SLIJPER WEPF 9-125 - 613069000
Zeer handzame platkop-slijper voor het werken in scherpe hoeken tot 43°
Speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van lasslak, roest of lak in nauwe frameconstructies en voor het werken in dwangposities
Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
Constamatic (C)-volle-golf elektronica: snel werken door nagenoeg constant toerental onder belasting
Metabo Quick voor gereedschapsloze schijfwissel door snelspanmoer
Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
Paddle-schakelaar met dodemansfunctie: veilige bediening door de ergonomisch geïntegreerde schakelaar met antislip structuur
Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert terugslag bij het blokkeren van de schijf – voor hoge gebruikersbescherming
Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging
Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
Met:
Beschermkap, Steunflens, Snelspanmoer, Extra handgreep, 1 lamellenschuurschijf Flexiamant Super Convex (125mm; P60)
Speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van lasslak, roest of lak in nauwe frameconstructies en voor het werken in dwangposities
Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
Constamatic (C)-volle-golf elektronica: snel werken door nagenoeg constant toerental onder belasting
Metabo Quick voor gereedschapsloze schijfwissel door snelspanmoer
Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
Paddle-schakelaar met dodemansfunctie: veilige bediening door de ergonomisch geïntegreerde schakelaar met antislip structuur
Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert terugslag bij het blokkeren van de schijf – voor hoge gebruikersbescherming
Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging
Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
Met:
Beschermkap, Steunflens, Snelspanmoer, Extra handgreep, 1 lamellenschuurschijf Flexiamant Super Convex (125mm; P60)
Sterke punten
Zeer handzame platkop-slijper voor het werken in scherpe hoeken tot 43°|Speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van lasslak, roest of lak in nauwe frameconstructies en voor het werken in dwangposities|Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur|Constamatic (C)-volle-golf elektronica: snel werken door nagenoeg constant toerental onder belasting|Metabo Quick voor gereedschapsloze schijfwissel door snelspanmoer|Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar|Paddle-schakelaar met dodemansfunctie: veilige bediening door de ergonomisch geïntegreerde schakelaar met antislip structuur|Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert terugslag bij het blokkeren van de schijf – voor hoge gebruikersbescherming|Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging|Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Rotatiesnelheid | 10500 rpm |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Draadloos | ja |
| Type | platkop-slijper |
| Model | wepf 9-125 |
| Onbelast toerental | 10500 rpm |
| Vermogen | 910 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 345,00 excl. BTW
/ stuk
€ 417,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen