GEDORE SCHROEVENDRAAIER 3-C PZ 2 - 2160 PZ 2

3-C schroevendraaier PoziDriv - 2160

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:2160 PZ 2
Rubix:10019210
Fabrikant:6684190
EAN:4010886803271
GEDORE SCHROEVENDRAAIER 3-C PZ 2 - 2160 PZ 2

Technische samenvatting

Afdrukpozidriv
Grootte afdruk2
Blad lengte100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SCHROEVENDRAAIER 3-C PZ 2 - 2160 PZ 2


Dankzij de ergonomische driecomponentenhandgreep en de kling uit hoogwaardig gelegeerd staal garandeert de GEDORE 2160 PZ een optimale krachtoverdracht op Pozidriv® schroeven, met een minimale belasting van de pols.

Kenmerken:
De GEDORE 2160 PZ kruiskopschroevendraaier combineert robuustheid met hoog gebruikscomfort. De Power-Grip³ handgreep met drie componenten is speciaal ontwikkeld voor een veilige, efficiënte grip en om de spierbelasting te beperken, zelfs bij langdurig werk. De perfecte integratie tussen handgreep en kling zorgt voor een zeer effectieve krachtoverdracht en een hoge precisie. Het geïntegreerde ophangoog maakt het opbergen eenvoudig, terwijl de duidelijke markering op het uiteinde van de handgreep een snelle herkenning van de aandrijving mogelijk maakt. De maten PZ3 en PZ4 zijn bovendien uitgerust met een zeskantversterking onder de handgreep, waardoor een sleutel kan worden gebruikt voor extra aandraaimoment.

Specificaties:
• Serie: 2160 PZ (PZ1 t/m PZ4)
• Klinglengtes: 60 mm tot 300 mm (afhankelijk van maat)
• Gewicht: 0,038 kg tot 0,273 kg (volgens model)
• Aandrijving: Pozidriv® (PZ)
• Klingmateriaal: gehard en getemperd molybdeen-vanadiumstaal
• Handgreep: ergonomisch Power-Grip³, 3-componenten
• Markering: aandrijving aangegeven op het uiteinde van de handgreep
• Maten PZ3 en PZ4: voorzien van zeskantversterking
• Ophangoog geïntegreerd in de handgreep

Normen:
Deze schroevendraaier is ontworpen volgens de norm DIN ISO 8764 om precisie en compatibiliteit op Pozidriv® schroeven te garanderen. De punt voldoet aan de norm en past perfect in PZ-schroefkoppen.
Walter Titex

Sterke punten

• Maximale krachtoverdracht dankzij optimale verbinding tussen handgreep en kling
• Minder vermoeidheid door ergonomische Power-Grip³ handgreep
• Snelle identificatie door duidelijke aandrijvingsmarkering
• Hoge duurzaamheid door gehard en getemperd molybdeen-vanadiumstaal
• Extra aandraaimoment bij PZ3 en PZ4 dankzij de zeskantversterking onder de handgreep

Toepassingen

De Gedore 2160 PZ kruiskopschroevendraaier is ideaal voor alle schroefwerkzaamheden met Pozidriv® schroeven in professionele en industriële omgevingen. Hij wordt gebruikt bij mechanisch onderhoud, in de bouw, bij timmerwerk en bij de montage van metalen of houten constructies. Het is een onmisbaar stuk gereedschap voor technici, ambachtslieden, monteurs en elektriciens die op zoek zijn naar betrouwbaarheid en prestaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht119 g
Afdrukpozidriv
Grootte afdruk2
Blad lengte100 mm
Lengte210 mm
Afwerkinggehard
Aangepaste tariefcode82054000
€ 8,50 excl. BTW
/ stuk
€ 10,28 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden