Kegellager FAG 31313-XL, Buitendiameter: 140 mm | Binnendiameter: 65 mm | Breedte: 33 mm
313..-XL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:31313-XL
Rubix:03015634
Fabrikant:0880586030000
EAN:4064328809802

Documenten
Productdetails : FAG 31313 XL KEGELLAGER EENRIJIG
Tapered rollager 313, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, los, afgesteld of in paren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 33 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 313 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 6100 rpm |
| Totale breedte lager | 36 mm |
| Norm | DIN 720 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 188000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 203000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 182,31 excl. BTW
/ stuk
€ 220,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen