Referenties
3M:51428
Rubix:A0792888
Fabrikant:7100225245
Productdetails : 3M CUBI II HOOKIT SCHUURSCHIJF 737U 150MM K400 - 51428
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Korrel | 400 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 265,00 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 320,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen