Referenties
3M:AB67073
Rubix:A0736403
Fabrikant:7100349583
EAN:00068060670731

Productdetails : 3M CUBITRON 3 FIBERSCHIJF 1182C 115 K60
De 3M™ Cubitron™ 3 fiberschijf 1182C is een essentieel hulpmiddel voor het creëren van een robuuste en veelzijdige schuuroplossing. Hij kan worden gebruikt met 3M haakse slijpers voor verbeterd bedieningsgemak of geïntegreerd worden in geautomatiseerde processen zoals het robotisch slijpen van lasnaden. De prestatievoordelen van de 3M™ Cubitron™ 3 Fiberschijf 1182C bestaan vooral uit een verbetering en optimalisatie van het geautomatiseerd slijpen van lasnaden, inclusief uptime, doorvoer, consistentie en efficiëntie. De 3M™ Cubitron™ 3 Fiberschijf 1182C heeft een langere levensduur, een verbeterde snijsnelheid en gelijkmatige slijtage, wat zowel bestaande geautomatiseerde processen kan verbeteren als de automatisering van handmatige processen aantrekkelijker kan maken.
Kenmerken
De 3M™ Cubitron™ 3 1182C fiberschijf is voorzien van opnieuw ontworpen 3M Precision Shaped Grain, die tot 51% hogere initiële snijsnelheid en tot 61% hogere constante snijsnelheid levert vergeleken met de 3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 982C, 36+. Het robuuste ontwerp met een stijve vezelrug en een sterke harsbinding zorgt voor duurzaamheid en scheurbestendigheid bij zware slijptoepassingen. Bovendien is er minder druk bij het gebruik vereist, waardoor slijtage voorspelbaar wordt en tegelijk metaalverkleuring en het risico op spanningsscheuren in zacht of koolstofstaal worden verminderd.
Specificaties
- Schuurmateriaal: nauwkeurig gevormde keramiek
- Materiaal schutlaag: vezel
- Bevestigingstype: slotted
- Type verbinding: hars
- Coatingtype: open coat
- Maximumsnelheid: 12250 rpm
- Totale diameter: 125 mm
- Diameter asgat: 22 mm
- Korrel: 36+
Informatie over het Merk
3M combineert meer dan een eeuw aan ervaring met een sterke focus op technologie en duurzaamheid. Het merk levert een breed scala aan producten, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen, plakband, bewegwijzering- en verkeersveiligheidsoplossingen. 3M wordt ondersteund door een groot team van onderzoekers en blijft door middel van zijn uitgebreide patentportfolio continu innoveren voor professionals in diverse industrieën.
Kenmerken
De 3M™ Cubitron™ 3 1182C fiberschijf is voorzien van opnieuw ontworpen 3M Precision Shaped Grain, die tot 51% hogere initiële snijsnelheid en tot 61% hogere constante snijsnelheid levert vergeleken met de 3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 982C, 36+. Het robuuste ontwerp met een stijve vezelrug en een sterke harsbinding zorgt voor duurzaamheid en scheurbestendigheid bij zware slijptoepassingen. Bovendien is er minder druk bij het gebruik vereist, waardoor slijtage voorspelbaar wordt en tegelijk metaalverkleuring en het risico op spanningsscheuren in zacht of koolstofstaal worden verminderd.
Specificaties
- Schuurmateriaal: nauwkeurig gevormde keramiek
- Materiaal schutlaag: vezel
- Bevestigingstype: slotted
- Type verbinding: hars
- Coatingtype: open coat
- Maximumsnelheid: 12250 rpm
- Totale diameter: 125 mm
- Diameter asgat: 22 mm
- Korrel: 36+
Informatie over het Merk
3M combineert meer dan een eeuw aan ervaring met een sterke focus op technologie en duurzaamheid. Het merk levert een breed scala aan producten, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen, plakband, bewegwijzering- en verkeersveiligheidsoplossingen. 3M wordt ondersteund door een groot team van onderzoekers en blijft door middel van zijn uitgebreide patentportfolio continu innoveren voor professionals in diverse industrieën.
De 3M™ Cubitron™ 3 Fiberschijf 1182C is voorzien van opnieuw ontworpen 3M Precision Shaped Grain, waardoor de legendarische snelheid en levensduur van 3M™ Cubitron™ Performance schuurmaterialen naar een nieuw niveau worden getild. Deze productvoordelen omvatten een hogere productiviteit en lagere totale slijpkosten vergeleken met andere fiberschijven en afbraamschijven bij het slijpen van zacht staal of koolstofstaal. Deze duurzame fiberschijf levert tot 60% meer totaal verwijderd materiaal vergeleken met de 3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 982C, 36+ en heeft een hoge snijsnelheid met hoge materiaalafname bij verschillende mates van toegepaste druk. Bovendien is deze schijf ontworpen om de blootstelling aan hand-armtrillingen te helpen verminderen, de doorvoer te verhogen en meer onderdelen per schijf te voltooien bij slijptoepassingen onder middelmatige tot hoge druk.
Sterke punten
- Vernieuwde 3M precision-shaped grain voor snel en consistent slijpen
- Hogere snijsnelheid
- Sterk gebouwd: verhoogde duurzaamheid en scheurbestendigheid voor zware slijptoepassingen zoals slijpen onder middelmatige tot hoge druk, het verwijderen van lasnaden en afschuinen, inclusief robotwerkingen
- Koel snijdend: vereist minder druk bij het gebruik, waardoor slijtage voorspelbaar wordt en het risico op spanningsscheuren in zacht of koolstofstaal worden verminderd
- Productief: Ontworpen om meer voltooide onderdelen per schijf te leveren en tegelijk het schuurafval te verminderen voor minder verwisselingen en een kortere stilstand
- Hogere snijsnelheid
- Sterk gebouwd: verhoogde duurzaamheid en scheurbestendigheid voor zware slijptoepassingen zoals slijpen onder middelmatige tot hoge druk, het verwijderen van lasnaden en afschuinen, inclusief robotwerkingen
- Koel snijdend: vereist minder druk bij het gebruik, waardoor slijtage voorspelbaar wordt en het risico op spanningsscheuren in zacht of koolstofstaal worden verminderd
- Productief: Ontworpen om meer voltooide onderdelen per schijf te leveren en tegelijk het schuurafval te verminderen voor minder verwisselingen en een kortere stilstand
Toepassingen
De 3M™ Cubitron™ 3 1182C fiberschijf is ideaal voor sectoren zoals machinebouw, metaalproductie, transport, landbouw, bouw, scheeps- en bootbouw, olie en gas en spoorwegen. Hij wordt gebruikt voor toepassingen zoals lasnaden verwijderen onder middelhoge en hoge druk, randen afbramen, randen afschuinen, kanten afbreken, beveling, heavy gronding, inclusief geautomatiseerde operaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Korrel | 60 |
| Type schuurmiddel | keramisch |
| Steunmateriaal | vezel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 255,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 308,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen