3M CUBITRON 3 FIBERSCHIJF 1187C 60+ 100MM X 16MM SLOTTED
3M™ Cubitron™ 3 Fiberschijf 1187C
Zie technische informatieReferenties
3M:AB67098
Rubix:A0736367
Fabrikant:7100349572
EAN:00068060670984

Productdetails : 3M CUBITRON 3 FIBERSCHIJF 1187C 60+ 100MM X 16MM SLOTTED
De 3M™ Cubitron™ 3 Fiberschijf 1187C is een innovatief product met vernieuwde 3M precision-shaped grain, die een uitzonderlijke snelheid en duurzaamheid bieden. Deze schijf is ontworpen om de productiviteit te verhogen en de slijpkosten te verlagen, en is ideaal voor diverse metalen, waaronder roestvast staal en hittegevoelige legeringen. Deze fiberschijf met lange levensduur levert tot 56% meer totaal verwijderd materiaal vergeleken met traditionele fiberschijven. Bovendien beschikt deze over een slijphulpmiddel dat de temperaturen voor hittegevoelige legeringen minimaliseert.
Kenmerken
De 3M™ Cubitron™ 3 Fiberschijf 1187C is voorzien van opnieuw ontworpen 3M Precision Shaped Grain, die ongeëvenaarde prestaties leveren. De gepatenteerde technologie zorgt voor een snelle en nauwkeurige snede, zelfs bij de meest gevoelige metalen.
Het robuuste ontwerp biedt uitzonderlijke duurzaamheid en scheurbestendigheid, ideaal voor intensieve slijptoepassingen zoals slijpen onder middelmatige tot hoge druk, het verwijderen van lasnaden en afschuinen, inclusief robotbewerkingen. Dit product is ontworpen om meer voltooide onderdelen per schijf te leveren en tegelijk het schuurafval te verminderen voor minder verwisselingen en een kortere stilstand.
Specificaties
- Schuurmateriaal: nauwkeurig gevormde keramiek
- Materiaal schutlaag: Vezel
- Bevestigingswijze: slotted
- Bindmiddeltype: Hars
- Coatingtype: dichte bestrooing
- Korrel: 36+
Merkinformatie
3M is een toonaangevend merk dat bekend staat om zijn expertise en breed scala aan producten, variërend van persoonlijke beschermingsmiddelen tot lijm- en schuurmiddelen. Of het nu gaat om industriële toepassingen, de bouw of de gezondheidszorg, 3M biedt producten die innovatie en kwaliteit combineren, en voorziet ook in de behoeften op het gebied van reiniging, bewegwijzering en elektrische apparatuur.
Kenmerken
De 3M™ Cubitron™ 3 Fiberschijf 1187C is voorzien van opnieuw ontworpen 3M Precision Shaped Grain, die ongeëvenaarde prestaties leveren. De gepatenteerde technologie zorgt voor een snelle en nauwkeurige snede, zelfs bij de meest gevoelige metalen.
Het robuuste ontwerp biedt uitzonderlijke duurzaamheid en scheurbestendigheid, ideaal voor intensieve slijptoepassingen zoals slijpen onder middelmatige tot hoge druk, het verwijderen van lasnaden en afschuinen, inclusief robotbewerkingen. Dit product is ontworpen om meer voltooide onderdelen per schijf te leveren en tegelijk het schuurafval te verminderen voor minder verwisselingen en een kortere stilstand.
Specificaties
- Schuurmateriaal: nauwkeurig gevormde keramiek
- Materiaal schutlaag: Vezel
- Bevestigingswijze: slotted
- Bindmiddeltype: Hars
- Coatingtype: dichte bestrooing
- Korrel: 36+
Merkinformatie
3M is een toonaangevend merk dat bekend staat om zijn expertise en breed scala aan producten, variërend van persoonlijke beschermingsmiddelen tot lijm- en schuurmiddelen. Of het nu gaat om industriële toepassingen, de bouw of de gezondheidszorg, 3M biedt producten die innovatie en kwaliteit combineren, en voorziet ook in de behoeften op het gebied van reiniging, bewegwijzering en elektrische apparatuur.
De 3M™ Cubitron™ 3 Fiberschijf 1187C biedt aanzienlijke productiviteitswinst bij middelzware tot zware bewerkingen dankzij de uitzonderlijk goed presterende, nieuwe 3M Precision-Shaped Grain, gecombineerd met een stijve vezelrug. Deze schijf bereikt een hogere snijsnelheid, een grotere duurzaamheid en een langere levensduur dan andere fiberschijven, allemaal met minder slijpdruk.
Sterke punten
- Tot 53% hogere initiële snijsnelheid en tot 43% hogere constante snijsnelheid vergeleken met traditionele fiberschijven
- Uitzonderlijke duurzaamheid door het behoud van superscherpe punten die uitzonderlijk snel snijden gedurende de gehele levensduur van de fiberschijf bij verschillende maten van toegepaste druk
- Verlaging van totale slijpkosten en verhoging van de productiviteit
- Minimalisering van de temperatuur voor hittegevoelige legeringen
- Vermindering van de blootstelling aan hand-arm trillingen
- Uitzonderlijke duurzaamheid door het behoud van superscherpe punten die uitzonderlijk snel snijden gedurende de gehele levensduur van de fiberschijf bij verschillende maten van toegepaste druk
- Verlaging van totale slijpkosten en verhoging van de productiviteit
- Minimalisering van de temperatuur voor hittegevoelige legeringen
- Vermindering van de blootstelling aan hand-arm trillingen
Toepassingen
De 3M™ Cubitron™ 3 Fiberschijf 1187C is ideaal voor kanten breken, lasnaden verwijderen, randen afbramen, randen afschuinen. Het is perfect voor sectoren zoals Machinebouw, Metaalproductie, Transport en vervoer, Industrie, Landbouw en bouw, Olie & Gas, Plaatmetaal, Scheeps- en bootbouw, Speciale voertuigen, Spoor.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 100 mm |
| Korrel | 60 |
| Type schuurmiddel | keramisch |
| Steunmateriaal | vezel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 268,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 324,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen