3M HOOKIT SCHUURSCHIJF 33554 P2000 DIA 76

3M™ Hookit™ Flexibele schuurschijf op schuimrug

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:33554
Rubix:23200007
Fabrikant:7100100160
EAN:04054596200876
3M HOOKIT SCHUURSCHIJF 33554 P2000 DIA 76

Technische samenvatting

Diameter77 mm
Korrel2000
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M HOOKIT SCHUURSCHIJF 33554 P2000 DIA 76


3M™ Hookit™ Flexibele schuurschijven op schuimrug bestaan uit een zacht schuim dat zich aanpast aan onregelmatige oppervlakken en zich comfortabel met de hand laat gebruiken. Het kan in blending-toepassingen nat of droog gebruikt worden en met de hand of op een machine. 3M™ Hookit™ Flexibele schuurschijven en schuurvellen op schuimrug bieden een uitstekende controle van stof en water dankzij honderden met een laser aangebrachte gaten, wat garant staat voor een schone, stofvrije werkomgeving. Deze schijven bieden een uitstekende snijwerking en finish.
De 3M™ Hookit™ Flexibele schuurschijven op schuimrug combineren een flexibel schuurmateriaal op basis van aluminiumoxide met een zachte schuimrug om een hoogwaardig, veelzijdig blendend schuurmateriaal te realiseren voor nat of droog gebruik met de hand of op een machine.

Sterke punten

Uiterst veelzijdig blendend schuurmateriaal;Kan zowel nat als droog worden gebruikt;Geschikt voor gebruik met de hand of op een machine;Uitstekende controle van stof en water

Toepassingen

The 3M™ Hookit™ Flexible Foam Abrasive Disc is intended for final primer sanding on critical colours and for refining previous sanding marks, including work before water-based base coat application. It can also be used for stone-chip sanding and preparation before base coat and clear coat application.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid80
Diameter77 mm
Korrel2000
€ 154,40 excl. BTW
/ 80 stuks
€ 186,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen