PFERD SLIJPBLAD COMBIDISC CD 50 A 36 FORTE
Schuurschijf COMBIDISC® CD A-FORTE
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Pferd Tools:42751503
Rubix:23085846
EAN:4007220266120





Documenten
Productdetails : PFERD SLIJPBLAD COMBIDISC CD 50 A 36 FORTE
Slijpmiddel: AFORTE-korund. Geschikt voor algemeen gebruik op metalen en andere materialen, met een hoge materiaalafname en een lange levensduur.
Toepassingen
Opruwen; egaliseren; ontbramen; oppervlaktebewerking; bewerken van randen; slijpen; lasnaadbewerking; fijnslijpen in meerdere stappen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 50 mm |
| Korrel | 36 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 197,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
