PFERD POLIVLIES-KLITSCHIJVEN PVKR 115 A GROF
POLIVLIES-KLITSCHIJVEN PVKR A
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Pferd Tools:PVKR 115 A 100 G
Rubix:23083785
Fabrikant:42871306
EAN:4007220354230




Documenten
Productdetails : PFERD POLIVLIES-KLITSCHIJVEN PVKR 115 A GROF
De Pferd Tools PVKR klitschijven zijn ontworpen voor het slijpen van grote oppervlakken en het bewerken van contouren met haakse slijpmachines. Ze zijn vervaardigd uit non-woven materiaal met een korundslijpmiddel en bieden een verlengde standtijd en een continue vrijgave van het slijpmiddel voor een homogene afwerking.
Kenmerken:
De PVKR klitschijven zijn opgebouwd uit een non-woven rug, geïmpregneerd met korund A. Het ontwerp zorgt voor een continue vrijgave van het slijpmiddel tijdens het gebruik, waardoor de prestaties constant blijven gedurende de volledige levensduur van de schijf. De flexibele constructie maakt het mogelijk om zich goed aan te passen aan contouren en onregelmatige oppervlakken. Het voorgestanste centreergat is geïntegreerd en maakt een nauwkeurige positionering op verschillende steunschijven mogelijk; dit kan indien nodig worden geopend. De steunschijven voor klitschijven (POLIVLIES PVKRH) zijn afzonderlijk verkrijgbaar. De serie is beschikbaar in drie korrelgroftes, 100 G (grof, geelbruin), 180 M (medium, roodbruin) en 240 F (fijn, blauw), voor toepassingen van grofslijpen tot afwerking.
Specificaties:
• Slijpmateriaal: korund A
• Beschikbare diameters: 115 mm, 125 mm, 180 mm
• Centreergat: 22 mm
• Compatibele steunschijven: PVKRH met of zonder centreerpen
• Korrelgroftes: 100 G (grof), 180 M (medium), 240 F (fijn)
• Toelaatbaar toerental (115 mm): 3.300 – 5.300 t/min
• Toelaatbaar toerental (125 mm): 3.000 – 4.850 t/min
• Toelaatbaar toerental (180 mm): 2.200 – 3.500 t/min
• Aanbevolen snijsnelheid: 15 – 20 m/s
• Verpakking: 10 stuks per verpakkingseenheid
• Compatibele machines: haakse slijpmachines (netvoeding of accu), spindels
Kenmerken:
De PVKR klitschijven zijn opgebouwd uit een non-woven rug, geïmpregneerd met korund A. Het ontwerp zorgt voor een continue vrijgave van het slijpmiddel tijdens het gebruik, waardoor de prestaties constant blijven gedurende de volledige levensduur van de schijf. De flexibele constructie maakt het mogelijk om zich goed aan te passen aan contouren en onregelmatige oppervlakken. Het voorgestanste centreergat is geïntegreerd en maakt een nauwkeurige positionering op verschillende steunschijven mogelijk; dit kan indien nodig worden geopend. De steunschijven voor klitschijven (POLIVLIES PVKRH) zijn afzonderlijk verkrijgbaar. De serie is beschikbaar in drie korrelgroftes, 100 G (grof, geelbruin), 180 M (medium, roodbruin) en 240 F (fijn, blauw), voor toepassingen van grofslijpen tot afwerking.
Specificaties:
• Slijpmateriaal: korund A
• Beschikbare diameters: 115 mm, 125 mm, 180 mm
• Centreergat: 22 mm
• Compatibele steunschijven: PVKRH met of zonder centreerpen
• Korrelgroftes: 100 G (grof), 180 M (medium), 240 F (fijn)
• Toelaatbaar toerental (115 mm): 3.300 – 5.300 t/min
• Toelaatbaar toerental (125 mm): 3.000 – 4.850 t/min
• Toelaatbaar toerental (180 mm): 2.200 – 3.500 t/min
• Aanbevolen snijsnelheid: 15 – 20 m/s
• Verpakking: 10 stuks per verpakkingseenheid
• Compatibele machines: haakse slijpmachines (netvoeding of accu), spindels
Sterke punten
• Continue vrijgave van slijpmiddel: verlengt de standtijd en beperkt frequente vervanging
• Flexibele non-woven constructie: past zich aan complexe vormen en contouren aan
• Voorgestanst centreergat: snelle montage en nauwkeurige positionering
• Breed materiaalbereik: inzetbaar van roestvast staal tot nikkellegeringen en kunststoffen
• Homogene afwerking: consistente resultaten over het volledige oppervlak
• Flexibele non-woven constructie: past zich aan complexe vormen en contouren aan
• Voorgestanst centreergat: snelle montage en nauwkeurige positionering
• Breed materiaalbereik: inzetbaar van roestvast staal tot nikkellegeringen en kunststoffen
• Homogene afwerking: consistente resultaten over het volledige oppervlak
Toepassingen
De PVKR klitschijven worden gebruikt in ketelbouw, staalconstructie en oppervlaktebehandeling, met name voor het bewerken van roestvast staal, geharde staalsoorten, titanium-, kobalt- en nikkellegeringen (zoals Inconel® of Hastelloy®), evenals non-ferrometalen zoals aluminium, koper, messing en zink. Ook vezelversterkte thermoharders (GVK, CFK) en thermoplasten kunnen worden bewerkt.
De toepassingen omvatten onder meer stapsgewijs fijnslijpen, bewerken van lasnaden, ontbramen, structureren, reinigen en oppervlaktebehandeling (matteren, borstelen, satineren). Dankzij de flexibiliteit van het non-woven materiaal kunnen ook visuele effecten worden gerealiseerd op gepolijste of geborstelde metalen, door variatie in richting en druk van de bewerking. Deze klitschijven zijn geschikt voor zowel grote vlakke oppervlakken als complexe, geprofileerde onderdelen.
De toepassingen omvatten onder meer stapsgewijs fijnslijpen, bewerken van lasnaden, ontbramen, structureren, reinigen en oppervlaktebehandeling (matteren, borstelen, satineren). Dankzij de flexibiliteit van het non-woven materiaal kunnen ook visuele effecten worden gerealiseerd op gepolijste of geborstelde metalen, door variatie in richting en druk van de bewerking. Deze klitschijven zijn geschikt voor zowel grote vlakke oppervlakken als complexe, geprofileerde onderdelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Korrel | 100 |
| Aangepaste tariefcode | 68053000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 63,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
