3M HOOKIT FLEX FOAM SCHUURSCHIJF RND 150MM P2000 33544
3M™ Hookit™ Flexibele schuurschijf op schuimrug
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:33544
Rubix:A0060807
Fabrikant:7100100156

Documenten
Productdetails : 3M HOOKIT FLEX FOAM SCHUURSCHIJF RND 150MM P2000 33544
3M™ Hookit™ Flexibele schuurschijven op schuimrug bestaan uit een zacht schuim dat zich aanpast aan onregelmatige oppervlakken en zich comfortabel met de hand laat gebruiken. Het kan in blending-toepassingen nat of droog gebruikt worden en met de hand of op een machine. 3M™ Hookit™ Flexibele schuurschijven en schuurvellen op schuimrug bieden een uitstekende controle van stof en water dankzij honderden met een laser aangebrachte gaten, wat garant staat voor een schone, stofvrije werkomgeving. Deze schijven bieden een uitstekende snijwerking en finish.
De 3M™ Hookit™ Flexibele schuurschijven op schuimrug combineren een flexibel schuurmateriaal op basis van aluminiumoxide met een zachte schuimrug om een hoogwaardig, veelzijdig blendend schuurmateriaal te realiseren voor nat of droog gebruik met de hand of op een machine.
Sterke punten
Uiterst veelzijdig blendend schuurmateriaal
Kan zowel nat als droog worden gebruikt
Geschikt voor gebruik met de hand of op een machine
Uitstekende controle van stof en water
Kan zowel nat als droog worden gebruikt
Geschikt voor gebruik met de hand of op een machine
Uitstekende controle van stof en water
Toepassingen
|
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 80 |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Korrel | 2000 |
| Toepassing | blanke lak |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 316,80 excl. BTW
/ 80 stuks
€ 383,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen