NORTON SCHUURSCHIJF VORT RAPID BLEND 115X12X22 U2305 5A MED

Norton Vortex Snelle Mengschijf

Zie technische informatie

Referenties

Norton:66254429268
Rubix:23075068
EAN:3157629326244
NORTON SCHUURSCHIJF VORT RAPID BLEND 115X12X22 U2305 5A MED

Technische samenvatting

Diameter114,3 mm
Korrelmiddel
Zie alle specificaties

Productdetails : NORTON SCHUURSCHIJF VORT RAPID BLEND 115X12X22 U2305 5A MED


Norton Vortex Rapid Blend schijven zijn gemaakt van samengeperste en gebonden lagen slijpvlies. Toepassingen zijn onder andere ontbramen, reinigen van composieten en verwijderen van scherpe randen. Unified schijven produceren uitstekende afwerkingen op bijna alle oppervlakken en ze zijn ideaal geschikt voor gebruik op hardere materialen zoals titanium of roestvrij staal.
Unified discs with backing - Norton Vortex Unified Whl - 114.3x12.7x22.225mm Medium Blue

Toepassingen

Blending

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter114,3 mm
Korrelmiddel
€ 177,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 214,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen