Referenties
3M:63363
Rubix:23044393
Fabrikant:7000082598
EAN:5010027540576

Productdetails : (U) 3M HOOKIT SCHUURSCHIJF 255P 152 MM P360
Met het aluminiumoxide-schuurmiddel en de klittenbandbevestiging zijn de 3M™ Hookit™ 255P schuurschijven geschikt voor algemeen schuurwerk in de werkplaats.
Kenmerken:
De 3M™ Hookit™ 255P schuurschijven worden gebruikt op schuurmachines voor droogschuren van metaal, primers, lakken, kunststoffen en plamuren. Het ontwerp bevat een aluminiumoxide-schuurmiddel in combinatie met een harsbinding, wat zorgt voor een gelijkmatige en duurzame snijwerking.
De anti-verstoppingscoating beperkt de ophoping van residuen en helpt de snijcapaciteit in de tijd te behouden. Het 3M™ Hookit™ klittenbandsysteem maakt snelle wissels mogelijk, waardoor schijfvervanging tijdens opeenvolgende bewerkingen wordt vereenvoudigd.
Specificaties:
• Vorm: schijf
• Kleur: geel, goud
• Korrelgroftes: P80, P120, P150, P180, P220, P320, P400, P500, P600
• Materiaal schutlaag: papier
• Gewicht schutlaag: C-gewicht
• Schuurmateriaal: aluminiumoxide
• Bindmiddel: hars
• Schuurmethode: machine
• Droog of nat: droog
• Aantal vacuümgaten: 7, 15 of 17
• Compatibel met stofafzuiging: ja
• Bevestiging: klittenband (Hookit™)
Kenmerken:
De 3M™ Hookit™ 255P schuurschijven worden gebruikt op schuurmachines voor droogschuren van metaal, primers, lakken, kunststoffen en plamuren. Het ontwerp bevat een aluminiumoxide-schuurmiddel in combinatie met een harsbinding, wat zorgt voor een gelijkmatige en duurzame snijwerking.
De anti-verstoppingscoating beperkt de ophoping van residuen en helpt de snijcapaciteit in de tijd te behouden. Het 3M™ Hookit™ klittenbandsysteem maakt snelle wissels mogelijk, waardoor schijfvervanging tijdens opeenvolgende bewerkingen wordt vereenvoudigd.
Specificaties:
• Vorm: schijf
• Kleur: geel, goud
• Korrelgroftes: P80, P120, P150, P180, P220, P320, P400, P500, P600
• Materiaal schutlaag: papier
• Gewicht schutlaag: C-gewicht
• Schuurmateriaal: aluminiumoxide
• Bindmiddel: hars
• Schuurmethode: machine
• Droog of nat: droog
• Aantal vacuümgaten: 7, 15 of 17
• Compatibel met stofafzuiging: ja
• Bevestiging: klittenband (Hookit™)
Sterke punten
• Anti-verstopping: speciale coating vermindert ophoping van residuen en verlengt de gebruiksduur
• Snelle wissel: Hookit™-systeem beperkt stilstand bij schijfwissels
• Constante snijwerking: combinatie van aluminiumoxide en harsbinding voor een homogeen resultaat
• Minder stof: compatibel met afzuigsystemen voor een schonere werkomgeving
• Breed inzetbaar: uitgebreide korrelreeks voor verschillende afwerkingsniveaus
• Snelle wissel: Hookit™-systeem beperkt stilstand bij schijfwissels
• Constante snijwerking: combinatie van aluminiumoxide en harsbinding voor een homogeen resultaat
• Minder stof: compatibel met afzuigsystemen voor een schonere werkomgeving
• Breed inzetbaar: uitgebreide korrelreeks voor verschillende afwerkingsniveaus
Toepassingen
De 3M™ Hookit™ 255P Gold schuurschijven worden gebruikt voor oppervlaktevoorbereiding en afwerking. Ze zijn geschikt voor het schuren van primers, lakken, kunststoffen en polyesterplamuren, evenals voor oppervlakteconditionering vóór verdere behandeling.
Ze worden toegepast in uiteenlopende omgevingen zoals industrieel onderhoud, autoreparatie, carrosserieateliers, metaalbewerking en productieomgevingen.
In deze toepassingen worden ze ingezet voor het herstellen van oppervlakken, voorbereiding vóór lakken, licht ontbramen en het corrigeren van oppervlaktedefecten. Ze zijn gangbaar in sectoren zoals de auto-industrie, maakindustrie, bouw, metaalproductie en technisch onderhoud, in combinatie met schuurmachines uitgerust met stofafzuiging.
Ze worden toegepast in uiteenlopende omgevingen zoals industrieel onderhoud, autoreparatie, carrosserieateliers, metaalbewerking en productieomgevingen.
In deze toepassingen worden ze ingezet voor het herstellen van oppervlakken, voorbereiding vóór lakken, licht ontbramen en het corrigeren van oppervlaktedefecten. Ze zijn gangbaar in sectoren zoals de auto-industrie, maakindustrie, bouw, metaalproductie en technisch onderhoud, in combinatie met schuurmachines uitgerust met stofafzuiging.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 82x158x158 mm |
| Gewicht verpakking | 673 g |
| Diameter | 150 mm |
| Korrel | 360 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 285,00 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 344,85 incl. BTW
- Niet meer leverbaar