Referenties
Milwaukee:125 mm H&L GR 240 - 10 pc
Rubix:A0651775
Fabrikant:4932492177
EAN:4058546415440

Productdetails : MILWAUKEE SAND DISC 125/8 HL G240 (PK=10ST)
Robust and tear resistant aluminium oxide paper for wood and metal applications. Good material removal and surface preparation.
Milwaukee Standard schuurdisc HL 125/8 met korrel 240. Scheurvast aluminiumoxidepapier voor hout en metaal, voor een goede materiaalafname en oppervlaktebewerking (10 stuks).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Korrel | 240 |
| Toepassing | voor hout en metaal |
| Diameter cilinderboring | 8 mm |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Steunmateriaal | papier (aluminiumoxide schuurpapier) |
| Serie | standard sanding sheets hl |
| Verpakkingseenheid | 10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,44 excl. BTW
/ pak
€ 7,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
