Referenties
3M:76624
Rubix:23031597
Fabrikant:7000045620

Productdetails : 3M ROLOC SCHUURSCHIJF 777F ORANJE DIA25 P60 76624
Gebruik 3M™ Roloc™ Disc 777F voor zowel natte als droge toepassingen. Onze 777F-schijven zijn voorzien van een mix van keramiek en aluminiumoxide, die zelfslijpend is en een verbeterde duurzaamheid en snijsnelheid biedt ten opzichte van alleen aluminiumoxide.De zware, waterbestendige polyester rug is uiterst duurzaam – geschikt voor toepassingen met gemiddelde druk, terwijl de schijf zowel nat als droog kan worden gebruikt. Dankzij het Roloc-bevestigingssysteem kunnen schijven snel en eenvoudig worden verwisseld. Een slijphulpstof verlaagt de slijgtemperatuur, waardoor warmtegevoelige legeringen zoals roestvrij staal, nikkellegeringen en titanium worden beschermd. Het schuurmiddel is met een hittebestendige harscoating aan de rug bevestigd en blijft zelfs onder druk, hitte of water robuust.
3M™ Roloc™ Disc 777F features 3M-engineered high-performing ceramic abrasive grain blended with aluminum oxide for a combination of durability and cutting efficiency that increases productivity for both stock removal and finishing. The heavy, water-resistant polyester backing supports medium-pressure applications, a consistent cut-rate, and both wet and dry applications.
Sterke punten
Een mix van keramiek en aluminiumoxide slijpt zichzelf en biedt een verbeterde duurzaamheid en snijsnelheid ten opzichte van aluminiumoxide; het 3M™ Roloc™ bevestigingssysteem maakt een efficiënte en veilige bevestiging en verwijdering van de schijf mogelijk; de polyester rug is extreem sterk om toepassingen met gemiddelde druk te ondersteunen, terwijl de prestaties zowel bij natte als droge toepassingen consistent blijven; slijphulp vermindert de slijptemperaturen voor processen waarbij warmtegevoelige legeringen zoals roestvrij staal, nikkellegeringen en titanium worden gebruikt;Hittebestendige harscoating hecht het schuurmiddel aan de rug voor duurzaamheid onder hoge druk en hitte
Toepassingen
Gebruik in zowel natte als droge toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 25,4 mm |
| Korrel | 60 |
| Type schuurmiddel | keramisch aluminiumoxide |
| Serie | 777f |
| Verpakkingseenheid | 500 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 670,00 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 810,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 63 dagen