3M ROLOC SCHUURSCHIJF 777F BRUIN DIA25 P36 76622

3M™ Roloc™ Schuurschijf 777F

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:76622
Rubix:23031602
Fabrikant:7000045618
EAN:00051144766222
3M ROLOC SCHUURSCHIJF 777F BRUIN DIA25 P36 76622

Technische samenvatting

Diameter25 mm
Korrel36
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M ROLOC SCHUURSCHIJF 777F BRUIN DIA25 P36 76622


Gebruik 3M™ Roloc™ schuurschijven 777F voor zowel natte als droge toepassingen. Het slijpmiddel van onze 777F schijven bestaat uit een zelfslijpend mengsel van een keramische slijpkorrel en aluminiumoxide, voor een langere levensduur en een betere snijwerking dan wanneer alleen aluminiumoxide gebruikt wordt.

De zware, waterbestendige polyesterrug is uiterst duurzaam en geschikt voor zowel natte als droge toepassingen met middelhoge druk.

Dankzij het Roloc bevestigingssysteem kunt u snel en eenvoudig schijven verwisselen.

Grinding Aid zorgt voor lagere temperaturen tijdens het slijpen en beschermt hittegevoelige legeringen zoals roestvrij staal, nikkellegeringen en titanium.

Het schuurmateriaal is met een hittebestendige kunsthars coating op de rug gelijmd, voor blijvende stevigheid, ook onder druk, bij hittevorming of als er water wordt gebruikt.
De 3M™ Roloc™ Disc 777F is voorzien van 3M-engineered keramische schuurkorrel gemengd met aluminiumoxide voor een duurzaamheid en efficiëntie die de productiviteit verhoogt voor zowel de verspaning als afwerking. De zware, waterafstotend polyester rug is geschikt voor medium-druk toepassingen, een consistente snijsnelheid en kan zowel voor natte als droge toepassingen gebruikt worden.

Sterke punten

Een mix van keramische en aluminiumoxide zelf-scherpende mineralen biedt verbeterde duurzaamheid en snijsnelheid dan standaard aluminiumoxide korrels;Met het 3M™ Roloc™ opzetstuk kunnen de schijven op een efficiënte en veilige manier worden aangebracht en verwijderd.;Polyester rug is zeer robuust voor medium-druk toepassingen met behoud van de prestaties in zowel natte als droge toepassingen;Grinding Aid helpt schuurtemperaturen beperken voor toepassingen met warmtegevoelige legeringen zoals roestvrij staal, nikkellegeringen en titanium.;De hittebestendige binding biedt meer duurzaamheid onder druk, warmte en water

Toepassingen

;Voor zowel natte als droge toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Gewicht verpakking2,359 g
Diameter25 mm
Korrel36
Type schuurmiddelkeramisch
Serie777f
Verpakkingseenheid500
€ 670,00 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 810,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen