NORTON SCHUURSCHIJF VORTEX RAPID PREP 125X22,2 S2403 FINE
VTX Rapid Prep Low Flex - oppervlaktevermengende schijven
Zie technische informatieReferenties
Norton:66623333609
Rubix:A0559062

Productdetails : NORTON SCHUURSCHIJF VORTEX RAPID PREP 125X22,2 S2403 FINE
Uniek ontwerp met gecomprimeerde structuur biedt materiaalverwijdering terwijl het een definitieve veegvrije afwerking geeft.
Ideaal voor ontbramen, kanten breken, mengen, reinigen en polijsten. Duurzame constructie voor snelle, economische oppervlaktevoorbereiding. Kan gebruikt worden in combinatie met vezel- en lamellenschijven om te ontbramen, te mengen en een fantastische afwerking te geven in één of twee bewerkingen.
Ideaal voor ontbramen, kanten breken, mengen, reinigen en polijsten. Duurzame constructie voor snelle, economische oppervlaktevoorbereiding. Kan gebruikt worden in combinatie met vezel- en lamellenschijven om te ontbramen, te mengen en een fantastische afwerking te geven in één of twee bewerkingen.
Sterke punten
Vortex grain technology combines the cutting speed of coarse grits with the finish of fine grits
Durable product for blending, finishing, cleaning, and light deburring
Most consistent cutting and finishing surface conditioning products on the market
Clean Bond technology - smear free, does not load on aluminium or soft metals
Achieve a burr-free, paintable finish in fewer steps without damaging the base material
Durable product for blending, finishing, cleaning, and light deburring
Most consistent cutting and finishing surface conditioning products on the market
Clean Bond technology - smear free, does not load on aluminium or soft metals
Achieve a burr-free, paintable finish in fewer steps without damaging the base material
Toepassingen
Blending
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Korrel | fijn |
| Toepassing | blenden;reparatie van carrosseriepanelen;reinigen en detailleren;contaminantvrij overspuiten;afwerken;polijsten;gladmaken;staalconditionering;oppervlaktevoorbereiding |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 133,75 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 161,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen