Referenties
3M:61161
Rubix:23030356
Fabrikant:7100182625
Productdetails : 3M S/B WEAR RESISTANT SCHIJF 61161
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1200 |
|---|---|
| Diameter | 200 mm |
| Korrel | fijn |
| Diameter cilinderboring | 8 mm |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Serie | wr-dc (wear resistant) |
| Verpakkingseenheid | 20 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.512,00 excl. BTW
/ 1.200 stuks
€ 5.459,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen