3M SECUREFIT VEILIGHEIDSHELM X5514NVE-CE N-GROEN
3M SECUREFIT VEILIGHEIDSHELM X5501NVE-CE WIT 1000VAC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:X5514NVE
Rubix:22108067
Fabrikant:7100175606
EAN:04054596593794





Documenten
Productdetails : 3M SECUREFIT VEILIGHEIDSHELM X5514NVE-CE N-GROEN
Gebruik de 3M™ SecureFit™ Veiligheidshelm X5512NVE-CE voor hoofdbescherming die veilig en comfortabel is. Hij is ontworpen voor algemene industriële toepassingen en voldoet aan de dagelijkse veiligheidseisen.
Hij is geïnspireerd op moderne klimhelmen en biedt bescherming tegen kleine vallende voorwerpen. Hij heeft verstelbare positionering op het hoofd en met onze gemakkelijk aan te passen 4-punts ratelsluiting kunt u de hoofdband indien nodig soepel aantrekken.
De binnenhelm is voorzien van de exclusieve, gepatenteerde 3M™ Pressure Diffusion Technology die niet alleen zorgt voor een veilige pasvorm, maar ook helpt het comfort te verbeteren door tot 20% minder druk op het voorhoofd uit te oefenen dan het binnenwerk van conventionele helmen doet. Het randloze design biedt u een duidelijk zicht naar boven, zodat u zich bewust kunt blijven van uw omgeving en risico's kunt voorkomen.
Deze zwarte helm beschikt over een unieke 3M™ UVicator™ Sensor die van rood naar wit verandert als hij wordt blootgesteld aan schadelijke niveaus van ultraviolet (UV) licht. Aangezien buitenhelmen bros kunnen worden door UV-straling en daardoor hun beschermingsniveau kunnen verliezen, geeft de van kleur veranderende sensor aan waanneer het tijd is om de helm te vervangen.
Accessoiresleuven en clips zijn ontworpen om te combineren met diverse vizierschermen, gehoorkappen en andere accessoires van 3M en zijn compatibel met een kunststof gesp van de kinband.
Goedgekeurd voor zijwaartse vervorming en spetters gesmolten metaal en voldoet aan de EN397-norm voor algemeen industrieel gebruik.
Hij is geïnspireerd op moderne klimhelmen en biedt bescherming tegen kleine vallende voorwerpen. Hij heeft verstelbare positionering op het hoofd en met onze gemakkelijk aan te passen 4-punts ratelsluiting kunt u de hoofdband indien nodig soepel aantrekken.
De binnenhelm is voorzien van de exclusieve, gepatenteerde 3M™ Pressure Diffusion Technology die niet alleen zorgt voor een veilige pasvorm, maar ook helpt het comfort te verbeteren door tot 20% minder druk op het voorhoofd uit te oefenen dan het binnenwerk van conventionele helmen doet. Het randloze design biedt u een duidelijk zicht naar boven, zodat u zich bewust kunt blijven van uw omgeving en risico's kunt voorkomen.
Deze zwarte helm beschikt over een unieke 3M™ UVicator™ Sensor die van rood naar wit verandert als hij wordt blootgesteld aan schadelijke niveaus van ultraviolet (UV) licht. Aangezien buitenhelmen bros kunnen worden door UV-straling en daardoor hun beschermingsniveau kunnen verliezen, geeft de van kleur veranderende sensor aan waanneer het tijd is om de helm te vervangen.
Accessoiresleuven en clips zijn ontworpen om te combineren met diverse vizierschermen, gehoorkappen en andere accessoires van 3M en zijn compatibel met een kunststof gesp van de kinband.
Goedgekeurd voor zijwaartse vervorming en spetters gesmolten metaal en voldoet aan de EN397-norm voor algemeen industrieel gebruik.
3M™ SecureFit™ Safety Helmet X5514NVE-CE has an adjustable positioning and an easy-to-adjust, 4-point ratchet suspension system that features the exclusive 3M™ Pressure Diffusion Technology. Our brimless, high-viz green safety helmet has a 3M™ UVicator™ Sensor that indicates damaging levels of ultraviolet (UV) light. It meets the EN397 standard for general industrial use.
Sterke punten
Veilige, comfortabele hoofdbescherming tegen kleine vallende voorwerpen en voor algemeen industrieel gebruik;Het binnenwerk van de helm is voorzien van de gepatenteerde 3M™ Pressure Diffusion Technology;De 4-punts ratelsluiting stelt de gebruiker in staat de hoogte en pasvorm aan te passen met meerdere niveaus van verticale aanpassing;Verstelbare positionering;Geïnspireerd op klimhelmen met een randloos ontwerp om u een duidelijke zicht naar boven te bieden;Accessoiresleuven en clips zijn compatibel met diverse vizierschermen, gehoorkappen en andere accessoires van 3M;3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw helm te veel aan UV-straling is blootgesteld en vervangen moet worden;Door 3M ontwikkelde UV-indicator laat de drager weten wanneer de helm vervangen moet worden ten gevolge van UV-blootstelling;Goedgekeurd voor zijwaartse vervorming (LD - lateral deformation) en gesmolten metaalspatten;Goedgekeurd voor zijwaartse vervorming en spetters gesmolten metaal;Elektrische isolatie tegen 1000 VAC en 440 VAC;UV-gestabiliseerd ABS
Toepassingen
Voor gebruik in de bouw, bosbouw, olie en gas, nutsbedrijven en algemene industrie;Voor gebruik in de bouw, bosbouw, olie en gas, nutsbedrijven en algemene industrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Kleur | groen |
| Verstelmechanisme | knoppen |
| Hoofdmateriaal | abs |
| Beluchting | niet geventileerd |
| Gewicht | 351 g |
| Materiaal | abs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 247,40 excl. BTW
/ 4 stuks
€ 299,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen