JSP EVOLITE SR VENTED BLAUW AJB160-000-500

EVOLITE geventileerde schuifhelm

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

JSP:AJB160-000-500
Rubix:40160498
Fabrikant:AJB160-000-500
EAN:5038428123747
JSP EVOLITE SR VENTED BLAUW AJB160-000-500

Technische samenvatting

Kleurblauw
Verstelmechanismeschuif
Hoofdmateriaalabs
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : JSP EVOLITE SR VENTED BLAUW AJB160-000-500


De geventileerde EVOLite® veiligheidshelm van JSP is een baanbrekende oplossing voor industriële bescherming. Het ergonomische ontwerp met innovatieve functies zorgt voor ongeëvenaard comfort, uitzonderlijke lichtheid, optimale bescherming en een veilige pasvorm, zelfs tijdens intensieve activiteiten of bij winderige omstandigheden.

Kenmerken:
Deze veiligheidshelm onderscheidt zich door zijn uitzonderlijke lichtheid en behoort tot de lichtste in Europa. De robuuste ABS-schaal biedt uitstekende slagvastheid. Het textielen 6-punts binnenwerk garandeert optimaal comfort door het gewicht gelijkmatig te verdelen, terwijl de Chamlon™ zweetband, gemaakt van katoen met een poreuze PU-coating, effectief transpiratie absorbeert en een neutrale pH behoudt voor langdurig gebruik. Het 3D-verstelsysteem biedt drie verschillende dieptes, zodat de helm nauwkeurig kan worden aangepast aan elke gebruiker. Dankzij de OneTouch™ slipratel is de helm eenvoudig en stevig te verstellen. De universele sleuven maken een veilige bevestiging mogelijk van diverse accessoires (apart verkrijgbaar), zoals JSP vizieren en gehoorbeschermers. Tot slot is de Revolution™ wielratel laag op de nek gepositioneerd voor optimale stabiliteit, zelfs bij harde wind of intensief gebruik.

Specificaties:
- Gewicht: 328 g
- Materiaal schaal: ABS
- Hoofdomtrek: 53-64 cm
- Schokbestendigheid: 50 Joule
- Gebruikstemperatuur: -40°C tot +50°C
- Verstelsysteem: OneTouch™ schuifsluiting
- Ventilatie: Ja

Normen:
De EVOLite® helm voldoet aan de EN 397-norm, die eisen stelt aan industriële veiligheidshelmen op het gebied van slagvastheid, schokabsorptie en bescherming tegen vallende voorwerpen. De norm omvat ook bestendigheid tegen extreme temperaturen en laterale vervormingen, waardoor optimale veiligheid in diverse omstandigheden wordt gegarandeerd.

Merkinformatie:
JSP Safety, opgericht in 1964, is wereldwijd toonaangevend in de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor het hoofd. Het bedrijf is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, en specialiseert zich in de ontwikkeling van innovatieve producten zoals veiligheidshelmen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming en veiligheidsbrillen. Dankzij de eigen onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteiten legt JSP de nadruk op het vervaardigen van producten die internationale normen overtreffen. Daarnaast zet het bedrijf zich in voor duurzaamheid door 100% recyclebare apparatuur te produceren en productieprocessen continu te verbeteren.

Sterke punten

- Uitzonderlijk lichtgewicht die vermoeidheid vermindert bij langdurig gebruik;
- Ongeëvenaard comfort dankzij het 6-punts binnenwerk en de Chamlon™ absorberende zweetband;
- 3D-verstelsysteem voor een precieze en persoonlijke pasvorm;
- Geoptimaliseerde ventilatie voor betere luchtcirculatie en extra comfort in warme of vochtige omgevingen;
- Compatibel met een breed scala aan accessoires, zoals vizieren en gehoorbeschermers, dankzij de universele sleuven.

Toepassingen

De EVOLite® helm is ontworpen voor uiteenlopende professionele sectoren. Hij is ideaal voor werkzaamheden in de bouw, de voedingsmiddelenindustrie, de lucht- en ruimtevaartsector en luchthaveninfrastructuur. Daarnaast is hij geschikt voor gebruik in mijnen, steengroeven en aggregaatbedrijven, evenals in de sectoren van hernieuwbare energie, zoals wind- en zonneparken. De helm is ook perfect voor professionals in de productie, facilitaire diensten, politie en openbare dienstverlening.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Kleurblauw
Verstelmechanismeschuif
Hoofdmateriaalabs
Beluchtinggeventileerd
Gewicht300 g
Vizierja
Land van oorsprongGB
€ 544,60 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 658,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Kleur