JSP VEILIGHEIDSHELM EVO 3 SR VENTED GEEL AJF160-000-200
EVO 3 OneTouch Slip Ratel muts met ventilatieopening
Zie technische informatieZie documentenReferenties
JSP:AJF160-000-200
Rubix:40160452
EAN:5038428126045


Technische samenvatting
| Kleur | geel |
|---|---|
| Verstelmechanisme | schuif |
| Hoofdmateriaal | polyethyleen |
Documenten
Productdetails : JSP VEILIGHEIDSHELM EVO 3 SR VENTED GEEL AJF160-000-200
De JSP EVO®3 geventileerde veiligheidshelm combineert sterkte, comfort en technologie om optimale bescherming te bieden in veeleisende werkomgevingen. Deze helm is uitgerust met een ultrastevige HDPE-schaal, een 6-punts textielharnas met 3D-verstelling en een precies opspansysteem dankzij de OneTouch™ schuifregelaar.
Kenmerken:
De EVO®3 geventileerde helm heeft een schaal van hogedichtheidpolyethyleen (HDPE) die uitstekend bestand is tegen stoten. Het 6-punts textielharnas zorgt voor een evenwichtige drukverdeling en comfortabel dragen gedurende de hele dag. Dankzij de OneTouch™ schuifregelaar kan de helm snel met één hand worden versteld. De diepte is in 3 standen verstelbaar en past zich aan verschillende hoofd- en gezichtsvormen aan. De universele sleuven maken het mogelijk om accessoires toe te voegen, zoals beschermende vizieren of Sonis®-oorkappen. De Chamlon™ zweetband absorbeert transpiratie effectief.
Specificaties:
• Gewicht: 372 g
• Hoofdomtrek: 53–64 cm
• Materiaal helmschaal: recyclebaar HDPE (hogedichtheidpolyethyleen)
• Harnastype: textiel, 6-punts
• Diepteverstelling: 3 standen (3D-systeem)
• Sluitmechanisme: OneTouch™ schuifregelaar
• Temperatuurbereik: -40 °C tot +50 °C
• Universele sleuven: compatibel met vizieren, brillen en gehoorkappen
• Ventilatie: openingen aan zijkant en achterzijde
• Schokbestendigheid: 50 Joule
Normen:
De EVO®3 voldoet aan de EN 397-norm voor industriële veiligheidshelmen. Deze norm garandeert weerstand tegen schokken, extreme temperaturen en spatten van gesmolten metaal.
Merkinformatie:
JSP Safety werd opgericht in 1964 en is een wereldleider in de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) voor ‘boven de nek’. Het bedrijf is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en is gespecialiseerd in de ontwikkeling van innovatieve producten zoals veiligheidshelmen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming en veiligheidsbrillen. Het merk beschikt over onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteiten en is daarom gericht op de productie van producten die de internationale normen overtreffen. JSP Safety is ook toegewijd aan duurzaamheid, produceert 100% recyclebare apparatuur en verbetert voortdurend zijn productieprocessen.
Kenmerken:
De EVO®3 geventileerde helm heeft een schaal van hogedichtheidpolyethyleen (HDPE) die uitstekend bestand is tegen stoten. Het 6-punts textielharnas zorgt voor een evenwichtige drukverdeling en comfortabel dragen gedurende de hele dag. Dankzij de OneTouch™ schuifregelaar kan de helm snel met één hand worden versteld. De diepte is in 3 standen verstelbaar en past zich aan verschillende hoofd- en gezichtsvormen aan. De universele sleuven maken het mogelijk om accessoires toe te voegen, zoals beschermende vizieren of Sonis®-oorkappen. De Chamlon™ zweetband absorbeert transpiratie effectief.
Specificaties:
• Gewicht: 372 g
• Hoofdomtrek: 53–64 cm
• Materiaal helmschaal: recyclebaar HDPE (hogedichtheidpolyethyleen)
• Harnastype: textiel, 6-punts
• Diepteverstelling: 3 standen (3D-systeem)
• Sluitmechanisme: OneTouch™ schuifregelaar
• Temperatuurbereik: -40 °C tot +50 °C
• Universele sleuven: compatibel met vizieren, brillen en gehoorkappen
• Ventilatie: openingen aan zijkant en achterzijde
• Schokbestendigheid: 50 Joule
Normen:
De EVO®3 voldoet aan de EN 397-norm voor industriële veiligheidshelmen. Deze norm garandeert weerstand tegen schokken, extreme temperaturen en spatten van gesmolten metaal.
Merkinformatie:
JSP Safety werd opgericht in 1964 en is een wereldleider in de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) voor ‘boven de nek’. Het bedrijf is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en is gespecialiseerd in de ontwikkeling van innovatieve producten zoals veiligheidshelmen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming en veiligheidsbrillen. Het merk beschikt over onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteiten en is daarom gericht op de productie van producten die de internationale normen overtreffen. JSP Safety is ook toegewijd aan duurzaamheid, produceert 100% recyclebare apparatuur en verbetert voortdurend zijn productieprocessen.
Sterke punten
• Versterkte bescherming met uiterst robuuste HDPE-schaal
• Langdurig comfort dankzij 6-punts textielharnas en Chamlon™ zweetband
• Persoonlijke pasvorm via 3D-verstelling en OneTouch™-schuifsysteem
• Geoptimaliseerde luchtcirculatie door strategische ventilatieopeningen
• Volledige compatibiliteit met JSP-accessoires: vizieren, EVOSpec® bril, Sonis® gehoorbescherming
• Recyclebaar product volgens naleving van de milieunormen
• Langdurig comfort dankzij 6-punts textielharnas en Chamlon™ zweetband
• Persoonlijke pasvorm via 3D-verstelling en OneTouch™-schuifsysteem
• Geoptimaliseerde luchtcirculatie door strategische ventilatieopeningen
• Volledige compatibiliteit met JSP-accessoires: vizieren, EVOSpec® bril, Sonis® gehoorbescherming
• Recyclebaar product volgens naleving van de milieunormen
Toepassingen
Deze veiligheidshelm is ontworpen voor industriële omgevingen waar hitte, lawaai, impact of zichtbaarheid cruciale factoren zijn. Hij is perfect voor professionals in de bouwsector, elektrische netwerken, onderhoud, logistiek en de maakindustrie. De modulariteit en comfortopties maken dit product ideaal voor langdurig dragen, binnen of buiten, dag of nacht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Verstelmechanisme | schuif |
| Hoofdmateriaal | polyethyleen |
| Beluchting | geventileerd |
| Gewicht | 375 g |
| Materiaal | hdpe |
| Vizier | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 279,00 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 337,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen