3M SECUREFIT VEILIGHEIDSHELM X5002V-CE GEEL + VENTILATIE
3M SECUREFIT VEILIGHEIDSHELM5003V-CE + VENTILATIE
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:X5002V-CE
Rubix:22108021
Fabrikant:7100175094
EAN:04054596591967
Documenten
Productdetails : 3M SECUREFIT VEILIGHEIDSHELM X5002V-CE GEEL + VENTILATIE
De 3M™ SecureFit™ X5000-veiligheidshelm is een essentieel beschermingsmiddel om veiligheid en comfort te waarborgen bij werken op hoogte en andere gevaarlijke industriële taken. Deze geventileerde helm is ontworpen om te voldoen aan de normen EN 12492 en EN 397 en biedt optimale bescherming tegen schokken en andere potentiële gevaren. De helm is geïnspireerd door moderne klimhelmen met een randloos ontwerp, wat een helder zicht omhoog biedt zodat u bewust blijft van uw omgeving om risico’s te vermijden.
Kenmerken
- Gepatenteerde 3M™ Pressure Diffusion Technology die de druk op het voorhoofd met 20% vermindert vergeleken met het binnenwerk van conventionele 3M helmen
- Verstelbaar 6-punts binnenwerk met ratelsluiting voor een nauwkeurige en comfortabele pasvorm
- 3M™ UVicator™-sensorschijf die aangeeft wanneer uw helm te veel aan UV-straling is blootgesteld en vervangen moet worden
- Accessoiresleuven en clips compatibel met diverse vizierschermen, gehoorkappen en andere accessoires van 3M
- Verkrijgbaar in diverse kleuren met optioneel reflecterend materiaal
Specificaties
- Ventilatiesleuven aan de zij- en achterkant voor betere luchtcirculatie in de schaal
- Ratelsluiting met zespunts kinband die gemakkelijk kan schakelen tussen de EN 12492 en EN 397 normen
- Kinband met magneetsluiting voor extra veiligheid
- Schuimrubberen inzetstuk
- Lampriembevestigingen
- UVicator die de drager waarschuwt wanneer de helm vervangen moet worden vanwege UV-blootstelling
- Reflecterend materiaal
- Beschikbare opties voor het bedrukken van merken en logo's
- Vervangbare kunststof zweetband
- Gebruik toegestaan bij -30°C
Normen
De 3M™ SecureFit™ X5000-veiligheidshelm is gecertificeerd volgens de normen EN 12492 en EN 397, wat optimale bescherming garandeert in verschillende industriële omgevingen en bij werken op hoogte. Let op: De X5000 serie veiligheidshelmen staan ofwel in de EN12492-modus (klimhelmen) of in de EN397-modus (industriële veiligheidshelmen), maar ze voldoen nooit aan beide EN-normen tegelijk.
Gebruiksaanwijzing
- Lees de gebruiksaanwijzing van de fabrikant voordat u de uitrusting gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
- Verander of modificeer de veiligheidshelm nooit
- Gebruik deze veiligheidshelm niet als bescherming tegen andere gevaren dan die in de gebruiksaanwijzing zijn vermeld
- Gebruik, bewaar en onderhoud de veiligheidshelm volgens de gebruiksaanwijzing
Merkinformatie
3M combineert meer dan een eeuw aan ervaring met een sterke focus op technologie en duurzaamheid. Het merk levert hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen, ondersteund door een team van 8.100 onderzoekers en een portfolio van 129.000 patenten.
Kenmerken
- Gepatenteerde 3M™ Pressure Diffusion Technology die de druk op het voorhoofd met 20% vermindert vergeleken met het binnenwerk van conventionele 3M helmen
- Verstelbaar 6-punts binnenwerk met ratelsluiting voor een nauwkeurige en comfortabele pasvorm
- 3M™ UVicator™-sensorschijf die aangeeft wanneer uw helm te veel aan UV-straling is blootgesteld en vervangen moet worden
- Accessoiresleuven en clips compatibel met diverse vizierschermen, gehoorkappen en andere accessoires van 3M
- Verkrijgbaar in diverse kleuren met optioneel reflecterend materiaal
Specificaties
- Ventilatiesleuven aan de zij- en achterkant voor betere luchtcirculatie in de schaal
- Ratelsluiting met zespunts kinband die gemakkelijk kan schakelen tussen de EN 12492 en EN 397 normen
- Kinband met magneetsluiting voor extra veiligheid
- Schuimrubberen inzetstuk
- Lampriembevestigingen
- UVicator die de drager waarschuwt wanneer de helm vervangen moet worden vanwege UV-blootstelling
- Reflecterend materiaal
- Beschikbare opties voor het bedrukken van merken en logo's
- Vervangbare kunststof zweetband
- Gebruik toegestaan bij -30°C
Normen
De 3M™ SecureFit™ X5000-veiligheidshelm is gecertificeerd volgens de normen EN 12492 en EN 397, wat optimale bescherming garandeert in verschillende industriële omgevingen en bij werken op hoogte. Let op: De X5000 serie veiligheidshelmen staan ofwel in de EN12492-modus (klimhelmen) of in de EN397-modus (industriële veiligheidshelmen), maar ze voldoen nooit aan beide EN-normen tegelijk.
Gebruiksaanwijzing
- Lees de gebruiksaanwijzing van de fabrikant voordat u de uitrusting gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
- Verander of modificeer de veiligheidshelm nooit
- Gebruik deze veiligheidshelm niet als bescherming tegen andere gevaren dan die in de gebruiksaanwijzing zijn vermeld
- Gebruik, bewaar en onderhoud de veiligheidshelm volgens de gebruiksaanwijzing
Merkinformatie
3M combineert meer dan een eeuw aan ervaring met een sterke focus op technologie en duurzaamheid. Het merk levert hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen, ondersteund door een team van 8.100 onderzoekers en een portfolio van 129.000 patenten.
3M™ SecureFit™ veiligheidshelm X5002V-CE heeft zes verschillende instellingen om de positie aan te passen en een 4-punts kinbandkeuzeschakelaar om te schakelen tussen EN397 of EN12492 certificeringsnormen. Onze gele veiligheidshelm is geventileerd, randloos en heeft een 3M™ UVicator™ Sensor die schadelijke niveaus van ultraviolet (UV) licht aangeeft. Het eenvoudig te verstellen 6-punts ophangsysteem met ratel is voorzien van de exclusieve 3M™ drukverspreidingstechnologie.
Sterke punten
- Met de soepel draaiende ratelsluiting van het 6-punts binnenwerk kunt u de hoofdband zo nodig makkelijk open- en dichtdraaien. Dit stelt de gebruiker ook in staat te schakelen tussen de normen EN 12492 (klimhelmen) en EN 397 (industriële veiligheidshelmen)
- Verbeterd comfort dankzij de 3M™ Pressure Diffusion Technology en het ratel-systeem
- UVicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw helm vervangen moet worden
- Veelzijdigheid en aanpasbaarheid dankzij de verschillende beschikbare instellingen
- Verbeterd comfort dankzij de 3M™ Pressure Diffusion Technology en het ratel-systeem
- UVicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw helm vervangen moet worden
- Veelzijdigheid en aanpasbaarheid dankzij de verschillende beschikbare instellingen
Toepassingen
- Bouw
- Olie- en gaswinning
- Bosbouw
- Industriële toepassingen
- Werken op hoogte
- Olie- en gaswinning
- Bosbouw
- Industriële toepassingen
- Werken op hoogte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Verstelmechanisme | rek |
| Hoofdmateriaal | abs |
| Beluchting | geventileerd |
| Gewicht | 739,4 g |
| Materiaal | abs |
| Vizier | nee |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 488,68 excl. BTW
/ 4 stuks
€ 591,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen