3M VEILIGHEIDSHELM UV DRAAIKNOP 440 V ORANJE G3001NUVOR
3M™ Veiligheidshelm G3000-serie
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:G3001NUV-OR
Rubix:22110944
Fabrikant:7000104055
EAN:4046719708451




Documenten
Productdetails : 3M VEILIGHEIDSHELM UV DRAAIKNOP 440 V ORANJE G3001NUVOR
Voor hoofdbescherming ontwikkeld voor veeleisende omgevingen met elektrische isolatie tot 440 VAC, gebruik 3M™ Veiligheidshelm, G3001NUV-OR.
Onze oranje helm heeft ratelophanging, een plastic zweetband en een vloeiend afgerond ontwerp dat een goed gezichtsveld biedt en helpt voorkomen dat onderdelen aan kabels of takken blijven haken.
Een korte klep voor beter zicht omhoog en een 3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw veiligheidshelm te veel aan UV-straling is blootgesteld en vervangen moet worden. Het hoofdharnas kan 180° gedraaid worden voor beter zicht bij het werken in besloten ruimten.
Onze oranje helm heeft ratelophanging, een plastic zweetband en een vloeiend afgerond ontwerp dat een goed gezichtsveld biedt en helpt voorkomen dat onderdelen aan kabels of takken blijven haken.
Een korte klep voor beter zicht omhoog en een 3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw veiligheidshelm te veel aan UV-straling is blootgesteld en vervangen moet worden. Het hoofdharnas kan 180° gedraaid worden voor beter zicht bij het werken in besloten ruimten.
3M™ Veiligheidshelm, G3001NUV-OR is onze oranje helm met ratelverstelling en een plastic zweetband voor comfort. Voorzien van een vloeiend afgerond ontwerp met een korte klep en 3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw veiligheidshelm te veel aan UV-straling is blootgesteld. en elektrische isolatie tot 440 VAC.
Sterke punten
Veiligheidshelm ontwikkeld voor gebruik in veeleisende omgevingen, met uitstekende ventilatie en een goed gezichtsveld;en elektrische isolatie tot 440 VAC.;3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw veiligheidshelm te veel aan UV-straling is blootgesteld en vervangen moet worden;Vloeiend afgerond ontwerp voorkomt dat onderdelen aan kabels of takken blijven haken;Het hoofdharnas kan 180° gedraaid worden voor beter zicht bij het werken in besloten ruimten;Korte klep voor verbeterd zicht naar boven;Merk- en logo-afdrukopties beschikbaar;Vervangbare leren of kunststof zweetband;Optionele mijnbouwlamphouder beschikbaar;Goedgekeurd voor gebruik bij ‑30 °C;Verkrijgbaar in 8 standaardkleuren (wit, geel, blauw, rood, groen, oranje, zwart, hi-viz groen)
Toepassingen
Bouw, landbouw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 423 g |
| Hoofdmateriaal | abs |
| Beluchting | niet geventileerd |
| Gewicht | 434 g |
| Materiaal | uv-gestabiliseerde abs |
| Verstelmechanisme | rek |
| Vizier | ja |
| Kleur | oranje |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 504,40 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 610,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 38 dagen