UVEX VEILIGHEIDSHELM PHEOS ALPINE 9773050 WIT
uvex pheos alpine – multifunctionele veiligheidshelm
Zie technische informatieReferenties
Uvex:9773050
Rubix:22740132
EAN:4031101510361



Productdetails : UVEX VEILIGHEIDSHELM PHEOS ALPINE 9773050 WIT
De uvex pheos alpine veiligheidshelm is ontworpen voor werkomgevingen waar hoogte en mobiliteit gecombineerd worden. Dit model verenigt de eigenschappen van een industriële veiligheidshelm (EN 397) met de vereisten van een alpinismehelm (EN 12492).
Kenmerken:
De uvex pheos alpine veiligheidshelm is bestemd voor werkzaamheden op hoogte waarbij bescherming van het hoofd vereist is tegen frontale, laterale, achterwaartse en verticale schokken, evenals tegen penetratie door scherpe of puntige voorwerpen. Het multifunctionele ontwerp maakt inzet mogelijk in zowel industriële toepassingen als bij reddingsoperaties. De zespunts textielbandophanging en het binnenwerk met draaiwielsysteem voor traploze wijdteregeling zorgen voor een hoge mate van draagcomfort en optimale pasvorm. De Euroslot-adapters (30 mm) aan de zijkant maken de montage van compatibele accessoires mogelijk, waaronder gehoorbescherming en vizieren van de uvex pheos serie. Daarnaast zijn verschillende bevestigingspunten voorzien voor een hoofdlamp, panoramische veiligheidsbril of gelaatsbescherming. De lichte ABS-buitenschaal is uitgerust met ventilatieopeningen en een verlengde beschermingszone aan de achterzijde van het hoofd.
Specificaties:
• Gewicht: circa 490 g
• Koudebestendigheid: tot -30 °C
• Vlamvertragende eigenschappen
• Maat: 52–61 cm
• Materiaal buitenschaal: ABS-copolymeer (acrylonitril-butadieen-styreen)
• Materiaal binnenschaal: geëxpandeerd polystyreen (EPS)
• Materiaal binnenvoering: kunststof
• Materiaal kinband: kunstleder en textiel
• Type vizier: korte klep
• 4-punts kinriem
• Verstelsysteem: tandheugelverstelling met draaiknop
• Ventilatie: geïntegreerde openingen in de schaal
• Openingskracht kinriem: ontgrendeling vanaf 500 N
• Maximale verlenging van het verstelsysteem: 25 mm
Normen:
• EN 397 + A1: norm voor industriële veiligheidshelmen, inclusief aanvullende eis voor gebruik bij lage temperaturen tot -30 °C
• EN 12492: norm voor alpinismehelmen
• Conform Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen
Kenmerken:
De uvex pheos alpine veiligheidshelm is bestemd voor werkzaamheden op hoogte waarbij bescherming van het hoofd vereist is tegen frontale, laterale, achterwaartse en verticale schokken, evenals tegen penetratie door scherpe of puntige voorwerpen. Het multifunctionele ontwerp maakt inzet mogelijk in zowel industriële toepassingen als bij reddingsoperaties. De zespunts textielbandophanging en het binnenwerk met draaiwielsysteem voor traploze wijdteregeling zorgen voor een hoge mate van draagcomfort en optimale pasvorm. De Euroslot-adapters (30 mm) aan de zijkant maken de montage van compatibele accessoires mogelijk, waaronder gehoorbescherming en vizieren van de uvex pheos serie. Daarnaast zijn verschillende bevestigingspunten voorzien voor een hoofdlamp, panoramische veiligheidsbril of gelaatsbescherming. De lichte ABS-buitenschaal is uitgerust met ventilatieopeningen en een verlengde beschermingszone aan de achterzijde van het hoofd.
Specificaties:
• Gewicht: circa 490 g
• Koudebestendigheid: tot -30 °C
• Vlamvertragende eigenschappen
• Maat: 52–61 cm
• Materiaal buitenschaal: ABS-copolymeer (acrylonitril-butadieen-styreen)
• Materiaal binnenschaal: geëxpandeerd polystyreen (EPS)
• Materiaal binnenvoering: kunststof
• Materiaal kinband: kunstleder en textiel
• Type vizier: korte klep
• 4-punts kinriem
• Verstelsysteem: tandheugelverstelling met draaiknop
• Ventilatie: geïntegreerde openingen in de schaal
• Openingskracht kinriem: ontgrendeling vanaf 500 N
• Maximale verlenging van het verstelsysteem: 25 mm
Normen:
• EN 397 + A1: norm voor industriële veiligheidshelmen, inclusief aanvullende eis voor gebruik bij lage temperaturen tot -30 °C
• EN 12492: norm voor alpinismehelmen
• Conform Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen
Sterke punten
• Veelzijdig gebruik dankzij de combinatie van industriële en alpinismefuncties in de uvex pheos alpine helm van uvex
• Aanpassing aan verschillende bouwplaatsconfiguraties door compatibiliteit met talrijke accessoires
• Nauwkeurige aanpassing van de pasvorm op het hoofd dankzij het traploze verstelsysteem met draaiknop
• Continue bescherming bij koude omstandigheden met een thermische weerstand tot -30 °C
• Dekking van veelvoorkomende mechanische risico's door absorptie van frontale, zijdelingse, dorsale en verticale schokken, in combinatie met weerstand tegen penetratie door scherpe en puntige voorwerpen
• Aanpassing aan verschillende bouwplaatsconfiguraties door compatibiliteit met talrijke accessoires
• Nauwkeurige aanpassing van de pasvorm op het hoofd dankzij het traploze verstelsysteem met draaiknop
• Continue bescherming bij koude omstandigheden met een thermische weerstand tot -30 °C
• Dekking van veelvoorkomende mechanische risico's door absorptie van frontale, zijdelingse, dorsale en verticale schokken, in combinatie met weerstand tegen penetratie door scherpe en puntige voorwerpen
Toepassingen
Deze veiligheidshelm wordt gebruikt bij onderhoudswerkzaamheden op hoogte, interventies op masten, daken of steigers, evenals bij reddings- en hulpdiensten. Hij is eveneens geschikt voor industriële sectoren waar aanvullende accessoires zoals gehoorbescherming, vizieren of hoofdlampen vereist zijn. De sectoren energie, telecommunicatie, bouw, industrieel onderhoud en hulpdiensten behoren tot de gebruikelijke toepassingsgebieden. Het ontwerp maakt inzet buitenshuis mogelijk, ook bij koude weersomstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 460 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 275x220x195 mm |
| Hoofdmateriaal | abs |
| Beluchting | geventileerd |
| Materiaal | abs |
| Verstelmechanisme | rek |
| Kleur | wit |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,08 excl. BTW
/ stuk
€ 76,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen