3M PELTOR VEILIGHEIDSHELM G2001CUV-BLAUW
3M™ Veiligheidshelm G2000-serie
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7000107926
Rubix:22110438
Fabrikant:7000107926
EAN:7318640050686

Documenten
Productdetails : 3M PELTOR VEILIGHEIDSHELM G2001CUV-BLAUW
Gebruik de 3M™ Veiligheidshelm G2000-serie voor lichtgewicht hoofdbescherming, verkrijgbaar in verschillende ventilatie-, hoofdband- en kleuropties.
Onze veiligheidshelm heeft een kunststof zweetband en een binnenwerk met pinlock- of ratelsluiting en een verlengde rand aan de achterkant die extra bescherming biedt voor het gevoelige nekgebied. Een vlak oppervlak aan de voorkant van de helm betekent dat er een merknaam of logo kan worden toegevoegd en een 3M™ Uvicator™ sensorschijf vertelt u wanneer uw helm is blootgesteld aan UV-straling en dat het tijd is om deze te vervangen. Hij beschikt ook over een geventileerde hoofdband voor comfort en hygiëne.
Onze veiligheidshelm heeft een kunststof zweetband en een binnenwerk met pinlock- of ratelsluiting en een verlengde rand aan de achterkant die extra bescherming biedt voor het gevoelige nekgebied. Een vlak oppervlak aan de voorkant van de helm betekent dat er een merknaam of logo kan worden toegevoegd en een 3M™ Uvicator™ sensorschijf vertelt u wanneer uw helm is blootgesteld aan UV-straling en dat het tijd is om deze te vervangen. Hij beschikt ook over een geventileerde hoofdband voor comfort en hygiëne.
De 3M™ G2001 Niet Geventileerde Veiligheidshelm met ratelharnas heeft dezelfde uitstekende functies als de standaard G2000 helm, maar met aanvullende goedkeuring voor elektrische isolatie tot 440 Vac (EN 50365).
Sterke punten
De Peltor™ Uvicator™ Technology schijf laat u weten wanneer het tijd is om uw helm te vervangen.;Verlengde rand op de achterkant van de helm zorgt voor extra bescherming voor het gevoelige deel van de nek;Eenvoudig te vervangen zweetband voor meer comfort en hygiëne;Vlak oppervlak om een logo, merknaam, enz. op te drukken;Eenvoudig te verstellen hoofdband met ratel;Elektrische isolatie 440 VAC
Toepassingen
Construction, Agriculture
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 466 g |
| Hoofdmateriaal | abs |
| Gewicht | 455,4 g |
| Materiaal | uv-gestabiliseerde abs |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes