GISS HELM MOUNTAIN TOP WIT - 886851

GISS HELM MOUNTAIN TOP WIT - 886851

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:886851
Rubix:A0054236
EAN:3660338402364
GISS HELM MOUNTAIN TOP WIT - 886851

Technische samenvatting

Hoofdmateriaalabs
Beluchtingniet geventileerd
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS HELM MOUNTAIN TOP WIT - 886851


Deze GISS Mountain Top lichte, ergonomische veiligheidshelm is ontworpen zonder vizier en is speciaal ontwikkeld voor werken op hoogte.

Kenmerken:
Deze monteurhelm onderscheidt zich door de stijl geïnspireerd op berghelmen, waarbij robuustheid en lichtheid worden gecombineerd. Hij is gemaakt van ABS en biedt een hoge mechanische weerstand en uitstekende bescherming tegen schokken. De afwezigheid van een vizier belemmert het zicht naar boven niet bij het werken op hoogte. De binnenhelm van polyamide is voorzien van drie textielbanden met acht bevestigingspunten voor een stabiele en comfortabele pasvorm. De vervangbare, thermo¬gevormde zweetband bevordert de absorptie van transpiratie. Het ergonomische draaiknopsysteem maakt een snelle en nauwkeurige afstelling met één hand mogelijk, zelfs met handschoenen. Deze helm wordt geleverd met een afneembare kinband en is daardoor bijzonder geschikt voor werkzaamheden op hoogte. Hij is niet-geventileerd en is goedgekeurd voor werken in de nabijheid van elektriciteit (1.000 VAC of 1.500 VDC).

Specificaties:
• Materiaal: ABS (acrylonitril-butadieen-styreen).
• Ontwerp: zonder vizier voor vrij zicht naar boven.
• Binnenhelm: polyamide met 3 textielbanden.
• Bevestigingspunten: 8.
• Zweetband: thermo¬gevormd en vervangbaar.
• Verstelsysteem: draaiknop, met één hand verstelbaar (ook met handschoenen).
• Hoofdomtrek: verstelbaar van 53 tot 63 cm.
• Kinband: afneembaar, 3 bevestigingspunten.
• Ventilatie: niet-geventileerd.
• Kleuren: geel of wit.

Normen:
• CE-conform volgens Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM’s.
• EN 397 + A1: bouwhelmen (bescherming tegen spatten van gesmolten metaal – MM; prestaties bij zeer lage en hoge temperaturen: -20 °C tot +50 °C).
• EN 50365, klasse 0: elektrisch isolerende helmen voor laagspanningsinstallaties.

Merkinformatie:
GISS is het exclusieve merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden, en werd meer dan 25 jaar geleden in Frankrijk opgericht. Het merk is gespecialiseerd in persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsaccessoires en bedient bijna 40.000 klanten in heel Europa. De kernwaarden zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en toegankelijkheid, steeds in overeenstemming met de geldende normen en regelgeving. GISS biedt complete persoonlijke beschermingsoplossingen voor uiteenlopende sectoren, van hoofd tot voeten, en werkt samen met toonaangevende leveranciers om prestaties en veiligheid te garanderen.

Sterke punten

• Snelle en precieze afstelling met één hand, zelfs met handschoenen, ideaal voor tijdsbesparing bij het wisselen van positie of activiteit.
• Veilige pasvorm dankzij de afneembare 3-punts kinband, die de stabiliteit van de helm waarborgt, zelfs in dynamische of instabiele omgevingen.
• Extra comfort door polyamide binnenhelm en absorberende zweetband, die een aangenaam contact met het hoofd biedt en transpiratie beperkt.

Toepassingen

Deze Mountain Top monteurhelm is ideaal voor werken op hoogte en voldoet aan de eisen van professionals in de bouw, constructie en afbouw. Hij is ook geschikt voor interventies in de windenergiesector, waar veiligheid en comfort van essentieel belang zijn. Dankzij het vizierloze ontwerp en de optimale pasvorm is dit een voorkeurskeuze in werkomgevingen waar zicht en bewegingsvrijheid prioriteit hebben.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Hoofdmateriaalabs
Beluchtingniet geventileerd
Materiaalabs
Verstelmechanismerek
Viziernee
Kleurwit
€ 39,71 excl. BTW
/ stuk
€ 48,05 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
€ 39,71 excl. BTW / stuk
20 of meer
€ 31,48 excl. BTW / stuk
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden