3M PELTOR VEILIGHEIDSHELM H701CRD
3M™ Veiligheidshelm H700-serie
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7000104133
Rubix:22110638
Fabrikant:7000104133

Documenten
Productdetails : 3M PELTOR VEILIGHEIDSHELM H701CRD
Gebruik 3M™ Veiligheidshelmen H700-serie voor comfortabele, stevige en lichte hoofdbescherming die bestand is tegen koude temperaturen.
De geventileerde hoofdband biedt meer comfort en het hoofdharnas kan 180° worden gedraaid voor beter zicht bij het werken in besloten ruimten. Ze zijn verkrijgbaar met binnenwerk met pinlock- of ratelsluiting en goedgekeurd voor gebruik bij -30 °C (EN397:2012) en -50 °C (GOST EN397:2012).
De geventileerde hoofdband biedt meer comfort en het hoofdharnas kan 180° worden gedraaid voor beter zicht bij het werken in besloten ruimten. Ze zijn verkrijgbaar met binnenwerk met pinlock- of ratelsluiting en goedgekeurd voor gebruik bij -30 °C (EN397:2012) en -50 °C (GOST EN397:2012).
De 3M™ H-700 Niet Geventileerde Veiligheidshelm is comfortabel, sterk en licht. De H-700 is ontworpen met een laag profiel voor stabiliteit en evenwicht. Hij helpt om ultiem comfort en bescherming tegen kleine vallende voorwerpen te geven .
Sterke punten
Vervangbare plastic zweetband;Hoofdharnas kan 180° draaien om de helm achterstevoren te dragen;Korte bovenrand voor betere zichtbaarheid naar boven;Optionele 6-punts steunband verkrijgbaar;Goedgekeurd voor gebruik bij -30°C (EN397:2012) en -50°C (ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010);Geeft bescherming tegen gesmolten metaalspatten;Goedgekeurd voor 440 Vac elektrische isolatie (EN 50365)
Toepassingen
Construction, Agriculture
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 456 g |
| Hoofdmateriaal | polyethyleen |
| Gewicht | 446,5 g |
| Materiaal | hdpe |
| Kleur | rood |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes