DURA VEILIGHEIDSHELM EVOLITE WIT VITAL ID WORKER EMERGENY
DURA VEILIGHEIDSHELM EVOLITE WIT VITAL ID WORKER EMERGENY
Zie technische informatieReferenties
JSP:DURA-AJB170-400-100
Rubix:35860984
Fabrikant:DURA-AJB170-400-100

Productdetails : DURA VEILIGHEIDSHELM EVOLITE WIT VITAL ID WORKER EMERGENY
De JSP EVOlite veiligheidshelm met korte klep is gemaakt van ABS en weegt 328 gram. Dit zorgt ervoor dat de helm erg duurzaam is. De helm voldoet aan het Europese EN 397 standaard. De helm is beschikbaar in verschillende kleuren. Daarnaast zorgt de schuifinstelling op de achterkant van de helm ervoor dat je de grootte van het 6-punts binnenwerk kan aanpassen aan jouw maat wat het draagcomfort verhoogd. De helm heeft een ventilatie opening zorgen voor de juiste interne ventilatie en zal daardoor zweetophoping tegen gaan. De korte klep van de JSP EVOlite zorgt ervoor dat deze helm uitermate geschikt is voor werkzaamheden die boven het hoofd verricht worden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | wit |
| Verstelmechanisme | schuif |
| Hoofdmateriaal | abs |
| Beluchting | niet geventileerd |
| Gewicht | 299 g |
| Vizier | nee |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,87 excl. BTW
/ stuk
€ 65,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
