3M WETORDRY SCHUURSCHIJF OP ROL 401Q DIA35 P1200 13445
3M™ Wetordry™ Finesse-it™ papieren schijfrol 401Q
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:13445
Rubix:23031653
Fabrikant:7000044710
EAN:00051144134458

Documenten
Productdetails : 3M WETORDRY SCHUURSCHIJF OP ROL 401Q DIA35 P1200 13445
3M™ Wetordry™ Finesse-it™ papieren schijfrol 401Q is ontworpen voor efficiënte voorbereiding en reparatie van een groot aantal oppervlakken. Onze geschulpte schijven zijn voorzien van een drukgevoelige siliconencarbide-kleeflaag. Ze kunnen nat of droog worden gebruikt, op ondergronden variërend van verf tot metaal en hout. Gebruik ze voor het polijsten, afwerken, schuren van verf en lak. Gebruik ze voor MRO- en AEOM-afwerkingsvoorbereiding. Ze werken goed met excentrische schuurmachines, schijfschuurmachines of stationaire schijfschuurmachines. Door meerdere schijven op een rol te gebruiken, hoeft u minder vaak vervangende schijven te bestellen, wat een grotere kostenefficiëntie oplevert.
Onze 3M™ Wetordry™ Finesse-it™ papieren schijfrol 401Q heeft geschulpte schijven die zijn ontworpen voor polijsten en afwerken, en het schuren van verf en lak.
Sterke punten
Schijven kunnen nat met compounds of droog worden gebruikt, afhankelijk van de voorkeur van de gebruiker; Kan worden gebruikt op verschillende oppervlakken, van verf tot metaal en hout; Meerdere schijven op een rol verminderen de noodzaak om vervangende schijven te bestellen; Drukgevoelige zelfklevende achterkant zorgt voor eenvoudig aanbrengen en verwijderen van de houderpad; Kan worden gebruikt met excentrische schuurmachines, schijfschuurmachines of een stationaire schijfschuurmachine
Toepassingen
Gebruik voor polijsten en afwerken, afwerken, schuren van verf en lak; Geschikt voor gebruik met excentrische schuurmachines, schijfschuurmachines of een stationaire schijfschuurmachine
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 34,925 mm |
| Korrel | 1200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 128,54 excl. BTW
/ rol
€ 155,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen