STAHLWILLE DOP 40L-5,5

40L-serie doppen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:01020055
Rubix:10126018
EAN:4018754000296
STAHLWILLE DOP 40L-5,5

Technische samenvatting

Aansluiting1/4 ''
Diameter10,7 mm
Lengte50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE DOP 40L-5,5


Lang, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)11x11x50 mm
Logistiek gewicht17 g
Aansluiting1/4 ''
Diameter10,7 mm
Lengte50 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht17 g
18,00 excl. BTW
/ stuk
21,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen