STAHLWILLE LANGE DOP 46A-13/16

46a-serie stopcontacten

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:02420042
Rubix:10126220
EAN:4018754127023
STAHLWILLE LANGE DOP 46A-13/16

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Diameter27,2 mm
Lengte65 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE LANGE DOP 46A-13/16


Lang, metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, HPQ-high performance staal, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)27x27x65 mm
Logistiek gewicht130 g
Aansluiting3/8 ''
Diameter27,2 mm
Lengte65 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht130 g
20,42 excl. BTW
/ stuk
24,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen