Referenties
Facom:51B.48
Rubix:10108303
EAN:3662424001871

Productdetails : FACOM RINGSLAGSLEUTEL 51B.48 48MM
MOERSLEUTEL POLYGO 48 MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 48 |
| Lengte | 255 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,92 excl. BTW
/ stuk
€ 108,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
