SMC 5 POORT VENTIEL SV3100-5FU-TS-C10

5/2 en 5/3 spoelkleppen SV3000 serie

Zie technische informatie
Referenties
SMC:SV3100-5FU-TS-C10
Rubix:A0268286
SMC 5 POORT VENTIEL SV3100-5FU-TS-C10
Technische samenvatting
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SV3100-5FU-TS-C10


De SV Series gebruikt een meervoudige connector in plaats van traditionele kabels voor de interne bedrading van de subbasis. Door elk blok op een connector aan te sluiten, wordt het veel eenvoudiger om het aantal stations te variëren. Cassette subbases bieden de ultieme flexibiliteit. Subbases kunnen worden toegevoegd door middel van een eenvoudig openingsmechanisme. Er zijn ook conventionele trekstang-subbasissen verkrijgbaar. Er kunnen maximaal 16 dubbelpolige stations worden aangesloten met behulp van 34-pins connectoren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht250 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
94,41 excl. BTW
/ stuk
114,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen