SMC 5 POORT ISO VENTIEL VS7-6-FG-S-3-Q

5 POORT ISO VENTIEL

Zie technische informatie

Referenties

SMC:VS7-6-FG-S-3-Q
Rubix:05279331
Fabrikant:VS7-6-FG-S-3-Q
SMC 5 POORT ISO VENTIEL VS7-6-FG-S-3-Q

Technische samenvatting

Typesmc 5 poort iso ventiel vs7-6-fg-s-3-q
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC 5 POORT ISO VENTIEL VS7-6-FG-S-3-Q


5 port solenoid valve conforming to ISO Standard 5599-1
Interface conforming to size 1 (VS7-6) & size 2 (VS7-8)
High flow capacity (up to 3140.8 l/min)
Long service life: 40 million cycles (VS7-8)
Availability: metal seal; air operated; several function and piping variations; non plug-in compatible sub-plate type
Dust-proof (only for air operated type).
Smc 5 poort iso ventiel vs7-6-fg-s-3-q

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesmc 5 poort iso ventiel vs7-6-fg-s-3-q
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom1472,25 l/min
Materiaalnbr
Drukbereik0,1 bis 1,0 mpa (1 bis 10 bar)
Minimale bedrijfsdruk1 bar
€ 80,22 excl. BTW
/ stuk
€ 97,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen