Referenties
SMC:SY5160-5DOSD-01F-Q
Rubix:05294972
Fabrikant:SY5160-5DOSD-01F-Q
EAN:3618036177701

Technische samenvatting
| Type | smc 5 poort ventiel sy5160-5dosd-01f-q |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY5160-5DOSD-01F-Q
De SY-serie biedt hoog debiet met laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage en kan afzonderlijk of met een spruitstuk worden gebruikt.
•Fluid: Air.
•Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
•Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
•Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
•Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).
Coil Specifications: Standard
Electrical Entry: DO (DIN Connector w/o Connector)
Lead Wire Length: None
Type of actuation: 1 (2 Position Single)
Light/Surge Voltage Suppressor: S (With surge voltage suppressor)
Rated voltage: 5 (24VDC)
Pilot Type: Internal Pilot
CE Marked: Q (CE Marked)
Option: None
A, B Port Size: 01 (Body Ported 1/8)
Manual Override: D (Push-turn Locking Slotted Style)
Manifold Type: 60 (Body Ported Plug-in Cassette)
Thread: F (G)
•Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
•Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
•Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
•Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).
Coil Specifications: Standard
Electrical Entry: DO (DIN Connector w/o Connector)
Lead Wire Length: None
Type of actuation: 1 (2 Position Single)
Light/Surge Voltage Suppressor: S (With surge voltage suppressor)
Rated voltage: 5 (24VDC)
Pilot Type: Internal Pilot
CE Marked: Q (CE Marked)
Option: None
A, B Port Size: 01 (Body Ported 1/8)
Manual Override: D (Push-turn Locking Slotted Style)
Manifold Type: 60 (Body Ported Plug-in Cassette)
Thread: F (G)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 76 g |
| Type | smc 5 poort ventiel sy5160-5dosd-01f-q |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0,1 bis 0,7 mpa (intern) |
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,33 excl. BTW
/ stuk
€ 66,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen