Groefkogellager Timken 6006-ZZ, Buitendiameter: 55 mm | Breedte: 13 mm | Binnendiameter: 30 mm

6006

Zie technische informatie
Referenties
Timken:6006-ZZ
Rubix:03321035
Fabrikant:100416856
EAN:0087796292543
TIMKEN 6006-2Z KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 6006-2Z KOGELLAGER EENRIJIG


Timken® metrische diepgroefkogellagers leveren betrouwbare prestaties in een brede reeks toepassingen en omstandigheden.

Sterke punten

Super afgewerkte loopbanen
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)

Toepassingen

Super afgewerkte loopvlakken
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Schild(en) biedt (bieden) enige bescherming tegen vervuiling en het vasthouden van smeermiddelen
Gebruikt in toepassingen met hoge snelheden zoals elektromotoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Afmeting verpakking (D x B x H)55,9816x55,9816x22,987 mm
Gewicht verpakking135,6 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte13 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie6006
Materiaalstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r8300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13200 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
134,30 excl. BTW
/ 10 stuks
162,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen