Groefkogellager NTN 6224CM, Buitendiameter: 215 mm | Breedte: 40 mm | Binnendiameter: 120 mm

Kogellager

Zie technische informatie

Referenties

NTN:6224CM
Rubix:A0484070
EAN:4547359374148
NTN 6224 CM KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter120 mm
Buitendiameter215 mm
Breedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN 6224 CM KOGELLAGER


Het eenrijige groefkogellager is het populairste lager. Het is verkrijgbaar in een groot aantal afmetingen en met een groot aantal mogelijke opties: afdichtingen met afbuigingen of pakkingen, aanwezigheid van een borgring, verschillende spelingen, verschillende soorten kooien, enz.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter215 mm
Breedte40 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
€ 206,03 excl. BTW
/ stuk
€ 249,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen