Groefkogellager Timken 6202-ZZ, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 11 mm | Binnendiameter: 15 mm
6202
Zie technische informatieReferenties
Timken:6202-ZZ
Rubix:37111864
Fabrikant:100417087
EAN:0087796293045




Productdetails : TIMKEN 6202-2Z KOGELLAGER EENRIJIG
Timken® metrische diepgroefkogellagers leveren betrouwbare prestaties in een brede reeks toepassingen en omstandigheden.
Sterke punten
Super afgewerkte loopbanen
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Toepassingen
Super afgewerkte loopvlakken
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Schild(en) biedt (bieden) enige bescherming tegen vervuiling en het vasthouden van smeermiddelen
Gebruikt in toepassingen met hoge snelheden zoals elektromotoren
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Schild(en) biedt (bieden) enige bescherming tegen vervuiling en het vasthouden van smeermiddelen
Gebruikt in toepassingen met hoge snelheden zoals elektromotoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 44,958x44,958x16,9926 mm |
| Gewicht verpakking | 50,8 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 11 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6200 |
| Materiaal | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 3700 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 7600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 156,20 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 189,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen