Hoekcontactkogellager SKF 7219 BECBM, Buitendiameter: 170 mm | Binnendiameter: 95 mm | Breedte: 32 mm
72.. Serie hoekcontactkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:7219 BECBM
Rubix:03047717
Fabrikant:45659
EAN:7316577150134

Productdetails : SKF 7219 BECBM HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Deze eenrijige hoekcontactkogellagers zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen die gelijktijdig werken, waarbij de axiale belasting slechts in één richting werkt. Ze kunnen werken bij hoge toerentallen en, afhankelijk van de uitvoering, zelfs bij zeer hoge toerentallen. Ze zijn geschikter dan groefkogellagers voor het ondersteunen van grote axiale krachten die in één richting werken.
Sterke punten
- Hoge snelheden
- Geschikt voor relatief hoge radiale belastingen en grote eenzijdige axiale belastingen
- Geschikt voor relatief hoge radiale belastingen en grote eenzijdige axiale belastingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 32x170x170 mm |
| Logistiek gewicht | 2953,5 g |
| Binnendiameter | 95 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Breedte | 32 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 72be |
| Koker | messing |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 118000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 129000 N |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 529,76 excl. BTW
/ stuk
€ 641,01 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden