FACOM INBUSSLEUTELS KORT TORX 89.JL12 (SET=12ST)
89.JL - Sets Torx®-sleutels in etui
Zie technische informatieReferenties
Facom:89.JL12
Rubix:10109560
EAN:3148515329708



Productdetails : FACOM INBUSSLEUTELS KORT TORX 89.JL12 (SET=12ST)
De Torx® haakse sleutelset in etui van FACOM is ontworpen om betrouwbaarheid en precisie te bieden. Deze set richt zich tot monteurs, technici en vakmensen die op zoek zijn naar duurzaam en hoogwaardig gereedschap.
Kenmerken:
Deze Torx® sleutelset is ontwikkeld voor nauwkeurig vast- en losdraaien van Torx®-bevestigingen en garandeert een uitstekende krachtoverbrenging zonder beschadiging van de schroefkoppen. De sleutels zijn vervaardigd uit hoogwaardig staal om herhaalde belasting in industriële omgevingen te weerstaan. De set wordt geleverd in een compact en robuust opbergetui en is eenvoudig te vervoeren en op te bergen, met snelle toegang tot elke maat.
Specificaties:
• Type: Torx® sleutelset (mannelijk)
• Verpakking: opbergetui
• Aantal stuks: 8 of 12, afhankelijk van de gekozen uitvoering
• Sleutelafmetingen: standaard Torx®-maten (T8 tot T40 voor de 8-delige set, T8 tot T55 voor de 12-delige set)
Kenmerken:
Deze Torx® sleutelset is ontwikkeld voor nauwkeurig vast- en losdraaien van Torx®-bevestigingen en garandeert een uitstekende krachtoverbrenging zonder beschadiging van de schroefkoppen. De sleutels zijn vervaardigd uit hoogwaardig staal om herhaalde belasting in industriële omgevingen te weerstaan. De set wordt geleverd in een compact en robuust opbergetui en is eenvoudig te vervoeren en op te bergen, met snelle toegang tot elke maat.
Specificaties:
• Type: Torx® sleutelset (mannelijk)
• Verpakking: opbergetui
• Aantal stuks: 8 of 12, afhankelijk van de gekozen uitvoering
• Sleutelafmetingen: standaard Torx®-maten (T8 tot T40 voor de 8-delige set, T8 tot T55 voor de 12-delige set)
Sterke punten
• Professionele kwaliteit van FACOM, bekend om betrouwbaarheid en lange levensduur
• Optimale krachtoverbrenging zonder beschadiging van bevestigingen
• Compacte etui voor eenvoudig transport en overzichtelijke organisatie van het gereedschap
• Optimale krachtoverbrenging zonder beschadiging van bevestigingen
• Compacte etui voor eenvoudig transport en overzichtelijke organisatie van het gereedschap
Toepassingen
• Algemene mechanische onderhoudswerkzaamheden in professionele werkplaatsen
• Reparatie en onderhoud in de auto-industrie (motoren, carrosserie, specifieke bevestigingen)
• Montage en demontage van onderdelen in de luchtvaart
• Elektronicawerkzaamheden met Torx®-bevestigingen
• Industrieel onderhoud aan machines en uiteenlopende installaties
• Interventies aan productie-installaties en geautomatiseerde lijnen
• Reparatie en onderhoud in de auto-industrie (motoren, carrosserie, specifieke bevestigingen)
• Montage en demontage van onderdelen in de luchtvaart
• Elektronicawerkzaamheden met Torx®-bevestigingen
• Industrieel onderhoud aan machines en uiteenlopende installaties
• Interventies aan productie-installaties en geautomatiseerde lijnen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 279 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 130x125x20 mm |
| Gewicht verpakking | 279 g |
| Aantal elementen | 12 |
| Afdruk | torx profiel |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,55 excl. BTW
/ set
€ 118,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden