ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 96-002 MT 12
96-002 Geitenleren beschermers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:96002120
Rubix:A0209304
Fabrikant:96002120



Technische samenvatting
| Maat | 12 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Schuurweerstand | 2 |
Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 96-002 MT 12
Geitenleren beschermers, voor een verlengde levensduur van laagspanningshandschoenen en verbeterde handveiligheid
Sterke punten
- Versterkte bescherming: ActivArmr™ 96-002-beschermers zijn gemaakt van hoogwaardig geitenleer, waardoor de handveiligheid wordt vergroot bij het uitvoeren van elektrische werkzaamheden met (of dicht bij) onder spanning staande componenten, en ze bieden tegelijkertijd matige slijtvastheid, perforatiebestendigheid en snijbestendigheid
- Verbeterde duurzaamheid: Ontworpen om over Class 0 & 00 elektrische isolatiehandschoenen gedragen te worden, kunnen deze lederen beschermers de gebruiksduur aanzienlijk verlengen
- Gegarandeerde effectiviteit: ActivArmr™ 96-002 lederen beschermers voldoen aan de normen ASTM D120 en EN 60903, voor persoonlijke bescherming waarop u echt kunt vertrouwen
- Verhoogde behendigheid: De lederen samenstelling biedt ook uitstekende behendigheid, voor echt gebruiksvriendelijke elektrische PBM
Toepassingen
Sectoren
- Industrieel
- Automotive
- Automotive
- Aftermarket
- Productie
Toepassingen
- Onder spanning
- Elektrisch
- Elektrisch
- Onderhoud
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Maat | 12 |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Schuurweerstand | 2 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Materiaal | hoogwaardig geitenleer |
| Lengte | 254 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 355,00 excl. BTW
/ 10 paar
€ 429,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen