Referenties
SMC:D-A54L
Rubix:05282948
Fabrikant:D-A54L
EAN:3618035638708

Documenten
Productdetails : SMC REEDSCHAKELAAR D-A54L
Reed-schakelaars zijn beschikbaar in een algemeen type of met 2-kleuren indicatie, die het mogelijk maakt de optimale bedieningspositie te bepalen op basis van de kleur van het licht. Magnetischveld-bestendige, hittebestendige en breed bereikdetectieconfiguraties.; Verschillende looddraadlengtes zijn beschikbaar.
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC.
•Power voltage: 100, 200VAC/24V DC.
•Load current: 5 to 50mA.
•Applicable Actuator Series: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CE2, CNA, CDL1, CDS1, MDB, MDBB.
Model: A54 (DC Volt <24, AC Volt <200, LED)
Lead Wire Length: L (3 m)
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC.
•Power voltage: 100, 200VAC/24V DC.
•Load current: 5 to 50mA.
•Applicable Actuator Series: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CE2, CNA, CDL1, CDS1, MDB, MDBB.
Model: A54 (DC Volt <24, AC Volt <200, LED)
Lead Wire Length: L (3 m)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x33x22 mm |
| Logistiek gewicht | 71 g |
| Type | detector |
| Spanning, min. | 24 V |
| Spanning, max. | 200 V |
| Kabellengte | 3 m |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,04 excl. BTW
/ stuk
€ 31,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen