FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMT-8G-PS-24V-E-0,3Q-M8D 547860

Sensor SMT-8G-PS-24V

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SMT-8G-PS-24V-E-0,3Q-M8D
Rubix:05119014
Fabrikant:547860
EAN:4052568093020
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMT-8G-PS-24V-E-0,3Q-M8D 547860

Technische samenvatting

Typesmt
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMT-8G-PS-24V-E-0,3Q-M8D 547860


Naderingsschakelaar SMT-8G-PS-24V-E-0,3Q-M8D Magnetisch, contactloos, voor T-gleuf. Toelating=c UL us - Listed (OL), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=RoHS conform, Meetprincipe=magnetoresistent, Omgevingstemperatuur=-20 - 70 °C

Sterke punten

  • Measuring principle: magneto-resistive
  • SMT-8G: design ideal for gripper sensing
  • Insertable in the slot lengthwise or from above
  • LED switching status indication
  • Cable length 0.3, 2.5, 5 m

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht15,6 g
Typesmt
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Materiaalpa-versterkt, tpe-u
47,58 excl. BTW
/ stuk
57,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen