FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEH-M12B-NS-K-L 150448

Sensor SIEH-M12B-NS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SIEH-M12B-NS-K-L
Rubix:05106518
Fabrikant:150448
EAN:4052568069582
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEH-M12B-NS-K-L 150448

Technische samenvatting

Typesieh
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEH-M12B-NS-K-L 150448


Naderingsschakelaar SIEH-M12B-NS-K-L inductief, voor grote schakelafstand. Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Nominale schakelafstand=4 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht107,9 g
Typesieh
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Materiaalmessing, pbtp, vernikkeld, tpe-u
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode85371098
54,75 excl. BTW
/ stuk
66,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen