FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMTO-1-PS-K-LED-24-C 151683

Sensor SMTO-1-NS-K

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SMTO-1-PS-K-LED-24-C
Rubix:05104732
Fabrikant:151683
EAN:4052568117030
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMTO-1-PS-K-LED-24-C 151683

Technische samenvatting

Typesmto
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMTO-1-PS-K-LED-24-C 151683


Naderingsschakelaar SMTO-1-PS-K-LED-24-C met lichtdiode en geïntegreerde beveiliging, zonder bevestigingskit. Design=Blokvorm, Toelating=C-Tick, CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Meetprincipe=magneetinductief

Sterke punten

  • Measuring principle: magneto-resistive
  • LED switching status indication
  • Cable length 2.5 m

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht87,37 g
Typesmto
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Materiaalpet, gegoten zink, pvc
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode85371098
145,49 excl. BTW
/ stuk
176,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen