FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIED-M30NB-ZS-S-L 538283

Sensor SIED-M30NB-ZS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SIED-M30NB-ZS-S-L
Rubix:05099834
Fabrikant:538283
EAN:4052568175610
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIED-M30NB-ZS-S-L 538283

Technische samenvatting

Typesied
Spanning, min.20 V
Spanning, max.320 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIED-M30NB-ZS-S-L 538283


Naderingsschakelaar SIED-M30NB-ZS-S-L met stekker, montage niet vlak (niet verzonken). Design=rond, Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=(* volgens EU-EMV-richtlijn, * volgens EU-richtlijn lage spanning), Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht147,7 g
Typesied
Spanning, min.20 V
Spanning, max.320 V
Materiaalmessing, pa, vernikkeld
Land van oorsprongCZ
Aangepaste tariefcode85371098
69,56 excl. BTW
/ stuk
84,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen