Referenties
Omron:183897
Rubix:3499117429
EAN:4547648149303

Productdetails : OMRON SENSOR E2AS0K-S02-M5C10MC
Proximity sensor, inductive, stainless steel, short body, M8, shielded, 2mm, DC, 3-wire, NPN-NO, M8 connector (3 pin)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | omron sensor e2as0k-s02-m5c10mc |
| 62 mm | |
| 12 mm | |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,85 excl. BTW
/ stuk
€ 145,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen