SMC SLEDE MXW20-150B

Geleidecilinders MXW

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXW20-150B
Rubix:05267910
SMC SLEDE MXW20-150B

Technische samenvatting

Typemxw
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder150 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SLEDE MXW20-150B


Compacte Slede, Kogelomloopgeleiding, Lange Slag
Bore Size: 20mm
Thread Type: Bore 8-16
Stroke: 150mm
Option: B (2 Shock Absorbers)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)412x98x60 mm
Logistiek gewicht4944 g
Typemxw
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder150 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat20
Seriemxw
Land van oorsprongJP
€ 1.129,11 excl. BTW
/ stuk
€ 1.366,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen