Referenties
REMA:2675127
Rubix:21013796
EAN:8717365097232

Productdetails : REMA OOGBOUT EOB27 G8 M27/5000KG
Hooggelegeerd stalen oogbout. Oogbouten mogen alleen met de hand aangedraaid worden. Veilige werklast, onder een maximale hoek van 60°. Hijsoog mag niet zijdelings worden belast. Volgens EN 1677-1.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 5000 kg |
| Type | oogbout |
| Gewicht | 1,18 kg |
| Draaddiameter | 27 mm |
| Breedte | 95 mm |
| Model | eob |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,50 excl. BTW
/ stuk
€ 109,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maximale bedrijfslast WLL
5000 kg
