FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C7-12M-G18-2 549639
Aansluitprofiel VABM-C7
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABM-C7-12M-G18-2
Rubix:05110446
Fabrikant:549639
EAN:4052568093884

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C7-12M-G18-2 549639
Aansluitstrip VABM-C7-12M-G18-2 voor magneetventiel VOVG, met interne hulpstuurlucht. Max. aantal ventielplaatsen=2, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Productgewicht=82 g, Pneumatische aansluiting 1=G1/8, Pneumatische aansluiting 2=M7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 91,8 g |
| Type | klemmenblok voor vovg |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,31 excl. BTW
/ stuk
€ 46,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen